Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerkezeti ragasztó MS Polimer

Szerkezeti ragasztó, MS Polimer
MS POLIMER TRANSZPARENS 310 ML

Cikksz. 08932350

EAN 4045989832057

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Szerkezeti ragasztó MS Polimer

Cikksz. 08932350
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
MS-hibrid bázisú univerzális és elasztikus szerkezeti ragasztó és tömítő

Széleskörű ragasztóanyag, primer nem szükséges


  • Univerzális használat

  • Jó tapadóképesség sokféle felületen


Stabil elasztikus ragasztó


  • Kompenzálja a tágulást és a rezgést

  • Egymástól eltérő típusú anyagok összeragaszthatók


„Nedves a nedvesen” technikával átfesthető


  • A bőrösödést követően átfesthető


További előnyök


  • Használható porbevonatos festésű felülethez, rövid ideig akár +200 C-os hőmérsékletet is elvisel

  • Az összeragasztott lemezek ponthegeszthetők.

  • Nem korrozív

  • Oldószer-, izocianát- és szilikonmentes
Megjegyzés

Nem alkalmazható PE, PP, PTFE, szilikongumi és lágyított műanyagok esetében. Színesfém alapfelületekkel kapcsolatban vegye figyelembe a táblázatban foglaltakat. A stabil kötés biztosításának érdekében győződjön meg róla, hogy a ragasztóanyag vastagsága minimum 3 mm legyen. Hosszú távon nem képes elviselni a víz hatásait.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Építőipar


  • Számos különböző építőanyag és felszerelés összeragasztása és összeszerelése


Építészeti üveg


  • Látható belső üvegek ragasztása (üvegezési tömítőanyagként nem használható)


Villanyszerelés


  • Kábelcsatornák rögzítése/dugaszolóaljzatok, tájékoztató táblák felerősítése


Járműipari mérnökök


  • Elasztikus tömítések karosszériák, járművek és tartályok gyártásához


Kiállítási pavilon-építők


  • Kirakatok, díszítőelemek, tájékoztató táblák, profilok összeállítása, összeszerelése


Fémmunkások/ácsok


  • Feszültségmentes szerkezeti kötés/nemesacél szerkezetek, postaláda felszerelés


Ablakgyártók


  • Ablaklécek, padlólapok, üveglemezek, üvegajtók tolófogantyúk, ajtótokok, ajtólécek, horganyzott acélkeretek
Útmutató

Jellemző alapfelületek: ABS, alumínium, nemesacél, üveg, üvegszállal megerősített műanyag, fa, réz, nyers, horganyzott, alapozott és festett lemezacél; kemény PVC.

Űrtartalom

310 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

MS-hibrid polimer

Szín

Átlátszó

Sűrűség/feltételek

1,08 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Száradási sebesség/feltételek

2,5 mm/n / 23 °C és 50% relatív páratartalom

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 40 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Min. bőrösödési idő

5 perc

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

2 N/mm²

Szakítószilárdság feltétel

A DIN 53504 előírásaival összhangban

Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben:

Alifás oldószerek, Oldószerek, Olajok, Növényi zsír, Növényolajok, Hígított savak

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Szilikonmentes

Igen

UV állóság

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felhordófúvóka visszazárható

FELHORDÓ-FÚVÓKA-VISSZAZÁRHATÓ

310 ml-es műanyag kartusokhoz (durva menetes).
x 24 db