Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Dichtfix tömítőanyag

DICHTFIX tömítőanyag
DICHTFIX SZÓRHATÓ TÖMÍTŐ SZÜRKE 310 ML

Cikksz. 0893228
EAN 4045989900411

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Szórható, MS-polimer bázisú tömítőanyag az eredeti szerkezet helyreállításához balesetek utáni javítási munkálatokat követően

Igen széles körű tapadóképesség


Számos, még alapozó bevonat nélküli felületen is megtapad.



Magas Shore A keménység


Az anyag mechanikus terheléseknek ellenáll.



Nagy szakítószilárdság és magas nyúlási képesség


A varrat erősebb mozgásokat/nyúlásokat szintén kibír.



UV-álló


Kiváló öregedésállóság, még akkor is, ha a varratok nincsenek lefestve.



Izocianátmentes

Megjegyzés
  • PP, PE, PTFE felületen nem tapad meg

  • A tömítőanyag nem érintkezhet friss, nem kikeményedett PU-anyagokkal

  • Metálfestékekkel történő átfestés esetén felületet lezáró alapozót kell használni

  • A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Tartósan rugalmas, erősen tapadó varrattömítésekhez, valamint az eredeti állapot helyreállításához baleset utáni javításokat követően, pl. a motortérben, a csomagtartótérben, alvázakban, kerékdobokon, valamint az összes átlapoló csatlakozó varraton.

Útmutató
  • A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes

  • Patronos vagy pneumatikus pisztolyokkal használható. A kívánt struktúra és a bevonat vastagsága a felülettől való távolsággal, vagy a levegőnyomás változtatásával határozható meg.

  • További adatok a műszaki adatlapon

Űrtartalom

310 ml

Kémiai bázis

POP keverék polimer

Colour

Szürke

Sűrűség/feltételek

1,48 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Shore A keménység

40

Min. bőrösödési idő/feltételek

25 perc / A DIN 50014 előírásaival összhangban

UV állóság

Igen

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Shelf life from production

15 Month

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

5°C és 25°C között

Szilikonmentes

Igen

Izocianátmentes

Igen

Full curing speed

3 mm/n

Min. bőrösödési idő

25 min

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz

KARTUSKINYOMÓ-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Lapos sugarú fúvóka Szórható varrattömítőhöz

LAPOS SUGARÚ FÚVÓKA

Speciális fúvóka, amely visszaállítja az eredetiberendezés-gyártó (OEM) által nyújtott eredeti varratszerkezetet
x 12 db
Felhordófúvóka 310 ml-es műanyag kartusokhoz

KINYOMÓ-CSŐR-PISZTOLY-SŰR.LEV.-KOMBIFIX

Durva menet
x 12 db