Dichtfix tömítőanyag
DICHTFIX tömítőanyag
DICHTFIX SZÓRHATÓ TÖMÍTŐ FEKETE 310 M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Igen széles körű tapadóképesség
Számos, még alapozó bevonat nélküli felületen is megtapad.
Magas Shore A keménység
Az anyag mechanikus terheléseknek ellenáll.
Nagy szakítószilárdság és magas nyúlási képesség
A varrat erősebb mozgásokat/nyúlásokat szintén kibír.
UV-álló
Kiváló öregedésállóság, még akkor is, ha a varratok nincsenek lefestve.
Izocianátmentes
- PP, PE, PTFE felületen nem tapad meg
- A tömítőanyag nem érintkezhet friss, nem kikeményedett PU-anyagokkal
- Metálfestékekkel történő átfestés esetén felületet lezáró alapozót kell használni
- A lakk- és festékreceptúrák sokszínűsége miatt előzetes vizsgálatokra van szükség az esetleges kölcsönhatások kizárása érdekében
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tartósan rugalmas, erősen tapadó varrattömítésekhez, valamint az eredeti állapot helyreállításához baleset utáni javításokat követően, pl. a motortérben, a csomagtartótérben, alvázakban, kerékdobokon, valamint az összes átlapoló csatlakozó varraton.
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- Patronos vagy pneumatikus pisztolyokkal használható. A kívánt struktúra és a bevonat vastagsága a felülettől való távolsággal, vagy a levegőnyomás változtatásával határozható meg.
- További adatok a műszaki adatlapon
Űrtartalom | 310 ml |
Kémiai bázis | POP keverék polimer |
Colour | Fekete |
Sűrűség/feltételek | 1,48 g/cm³ / 23 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Shore A keménység | 40 |
Min. bőrösödési idő/feltételek | 25 perc / A DIN 50014 előírásaival összhangban |
UV állóság | Igen |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Shelf life from production | 15 Month |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 5°C és 25°C között |
Szilikonmentes | Igen |
Izocianátmentes | Igen |
Full curing speed | 3 mm/n |
Min. bőrösödési idő | 25 min |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!