Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

IPA izopropanol tisztító

Izopropanol tisztító
IZOPROPANOL TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 0893223500
EAN 4046777237238

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
IPA izopropanol tisztító

Cikksz. 0893223500
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
Univerzális használatra
  • A kíméletes, de hatékony tisztítás a kényes felületekhez is alkalmas

  • Eltávolítja a zsíros és vízben oldódó szennyeződéseket is

  • Nem kenődik és nem hagy semmilyen foltot a tiszta fém- vagy üvegfelületeken

  • Nyom nélkül megszárad
Megjegyzés

Kényes műanyagok és felületek tisztítása előtt a tisztítószerrel végezzen próbát egy olyan helyen, ahol az kevésbé látszódik.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális műanyag felületek tisztítására fényezés/alapozás, ragasztási munkák előkészítéséhez. Használható előtisztítóként járművek fóliázásához, vagy ellenőrző sprayként járműfényezéshez. Eltávolítja a ragasztószalag maradványokat, címkéket, kátrányt, zsírokat, gyantákat, tintát, forraszanyag és folyasztószer maradványokat, friss PU-hab maradványokat a kenésből, valamint egyéb makacs szennyeződéseket. Sokoldalúan felhasználható az elektronika, finommechanika és optika területén. Például, optikai lencsék, író-olvasó fejek, precíziós műszerek, táblák, tükrök, és magas fényű fémfelületek tisztítására.

Útmutató

Normál felületeknél fújja a tisztítószert közvetlenül a tisztítandó felületre, majd gyorsan törölje le egy puha, tiszta, szöszmentes kendővel. Kényes felületeknél először a kendőre fújja az anyagot, és úgy törölje le a felületet.

Űrtartalom

500 ml

Tartály

Aeroszolflakon

Kémiai bázis

Izopropanol

Szag/illat

Alkohol

Szín

Átlátszó

Sűrűség

0,803 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

409 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Száraz tárolás

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához