Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szilikon spray

Szilikon spray
SZILIKON 20L REF.MAT-HOZ

Cikksz. 0893221520
EAN 4045989482566

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Hosszan tartó védelmet, ápolást és szigetelést biztosít gépjárművek külső és belső műanyag-, gumi- és fémrészei számára; jó kenési tulajdonságok
  • A műanyag alkatrészeknek magas fényt kölcsönöz és nem lesznek törékenyek

  • A gumi alkatrészeknek védelmet nyújt, nem lesznek törékenyek és nem fagynak meg, vagy nem ragadnak be

  • Vízhatlan behajtható és lehajtható tetőkhöz

  • Antisztatikus hatás (portaszító)

  • Megvédi az elektromos érintkezőket a nedvességtől

  • A tolótető és az üléscsúszósín, a biztonsági öv görgői stb., simán működnek

  • Megakadályozza a csikorgó-nyikorgó hangok kialakulását különböző anyagok között, pl. fém és műanyag stb.

  • Szerelési segédanyagként szolgál, pl. tömlőcsatlakozásoknál

  • Nem foltosodik
Megjegyzés

Nem alkalmas fém/fém szerkezetek kenésére.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Lökhárítókhoz, védősávokhoz, műanyag sínekhez és vezetősínekhez, ajtó- és tömítőgumikhoz, gumibilincsekhez és tömlőkhöz.

Űrtartalom

20 l

Tartály

Kanna

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

Ásványolaj

Sűrűség/feltételek

0,735 g/cm³ / 20 °C-on

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-5 eddig: 40 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Műanyag csap DN 60 csatlakozó

KIÖNTŐ CSAP 20L KANNÁHOZ

DN 60 csatlakozójú, 20/25 literes és 60 literes műanyag kannákhoz
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kannaburkolat, ORSY®protec

ORSY PROTEC

REFILLOMAT
Elektromosan vezető kannaburkolat minden 20 literes REFILLOmat hatóanyaghoz