Szilikon fluid kenőanyag
Szilikon spray, Silikon-Fluid NSF
SZILIKON FLUID KENŐANYAG 400 ML

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy koncentrációjú, kiváló minőségű szilikon-olajakat tartalmaz
- Optimális siklási és kenési tulajdonságok
- Megakadályozza a letapadást és a kopást
- Kiküszöböli a kellemetlen nyikorgó zajokat
Rendkívül nagy fokú hőállóság, -50 °C és +250 °C között
Széles körű alkalmazás, még magas hőmérsékleteken is, valamint használható sablonok formaleválasztó anyagaként
Színtelen, nem színeződik el
Jó anyagkompatibilitás
Nedvesség lepergető
Megóvja pl. a gumi részeket a fagytól
NSF H1
A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel.
Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
NSF (H1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135927), megfelel az USDA 1998 H1 szabvány által támasztott követelményeknek.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Súrlódásgátlóként és gépek valamennyi mozgó alkatrészének kenéséhez, különösen a műanyagok területén, a járműgépészetben, valamint az élelmiszer-, gyógyszer-, nyomda- és papíripar területén. Szintén alkalmazható sablonok formaleválasztó anyagaként a műanyaggyártó iparban, valamint felületápoláshoz és védelemhez. Alkalmazható élelmiszer előállító, vagy tároló területeken.
A kezelendő felületet előtisztítóval kezelni kell. Egyenletesen permetezze be a felületet kb. 20 cm-es távolságból.
Űrtartalom | 0.4 l |
Colour | Színtelen |
Kémiai bázis | Fiziológiai szempontból ártalmatlan szintetikus olaj |
Sűrűség/feltételek | 0,785 g/cm³ / Hatóanyag, 20 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -50 eddig: 250 °C |
Shelf life from production | 24 Month |