Korróziógátló reagens Metalyt
Korróziógátló anyag, Metalyt
METALYT KORRÓZIÓGÁTLÓ 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális felületi struktúra a karosszériához és a festő-fényező munkálatokhoz
- Simítható
- Átfesthető a kereskedelemben kapható 1-komponensű és 2-komponensű festékekkel
- Jó tapadás acélhoz, alumíniumhoz, bádoghoz
- Kiemelkedő tapadási tulajdonságok PU és MS-polimer tömítőanyagokkal együtt
Szórható mikro-bevonat autójavító műhelyek számára
A Metalyt kiemelkedő korrózióvédelmet biztosít, és jó bevonatot képez a legvékonyabb fém sarkoknál is.
Egy szórási művelet elégséges
Megbízható javítás a kis rétegvastagságú nagyon jó korrózióvédelemnek köszönhetően
Ponthegesztés, védőgázos hegesztés és gázos leolvasztó hegesztés lehetséges
Nedvesen és szárazon is hegeszthető.
Megjegyzés: Ponthegesztésnél szikrakisülés lehetséges. Fedje le a szomszédos felületeket. Nem alkalmas automatizált ponthegesztő berendezéshez.
Kb. 5–8 perc múlva porszáraz. 1 óra után száraz, tovább felhasználható a felület. 60 °C-on 2 óra után, szobahőmérsékleten 24 óra után felülfesthető. Teljes mechanikai terhelés: 2-3 nap után.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Cink-foszfát bevonatok sérüléseinek kisebb javítására karosszéria paneleken és járműalkatrészeken. A TITANID technológiának hála, a teljesen valósághű eredeti fedőréteg könnyen és költséghatékonyan felvihető. Többé már nincs szükség drága elektrolitos procedúrára.
Használat előtt legalább 2 percig jól rázza fel a flakont. A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Szórási távolság: 15–25 cm. Vigyen fel egy vékony réteg METALYT-ot 1–2 szórással.
Kémiai bázis | Cink szervetlen-szerves mátrixban |
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Ezüstszürke |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Min. porszáradási idő | 5 perc |
Min. szórási távolság | 15 cm |
Max. szórási távolság | 25 cm |
Max. porszáradási idő | 8 perc |
Min./max. porszáradási idő/körülmények | 5-8 perc / 20 °C-on |
Sűrűség | 0,757 g/cm³ |
Bevonatolható ennyi idő után: | 24 ó |
Fényezhető ennyi idő után: | 24 ó |
Max. hőállóság | 300 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen |
Teljes terhelhetőség | 3 n |
Fogásszilárdság | 1 ó |