Rust Stop alapozó
Rust Stop alapozó spray
ROST-STOP PRIMER FEHÉR-SZÜRKE 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Jó tapadási képesség számos különböző felülethez, beleértve a PU és MS-polimer bázisú tömítőanyagokkal kezelt felületeket
- Jó tapadási tulajdonság alumíniumon, bevonat nélküli és horganyzott fémlemezeken, acélon, régi festékeken stb.
- Gyors száradás, a bevonat vastagságától függően kb. 10–15 percen belül festhető
- Hőálló 80 °C-ig, rövid ideig akár 140 °C-ig is
- Könnyen felcsiszolható
- Alacsonyabb oldószer tartalom
- Megfelel az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátására vonatkozó irányelvben meghatározott maximális VOC-tartalomra vonatkozó előírásnak (1999/13/EK)
Használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és permetezze ki az anyagot, amíg a szelep kiürül.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Járműgyártás, hajóépítés, fém- és acélgyártás, eszközgyártás, hídépítés, tartályépítés, csővezetékek építése, konténerek építése, mezőgazdaság és erdészet, település kezelés, építőgépek stb.
A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa fel a fellazult rozsdát, festéket és szennyeződéseket drótkefével, kaparóval, vagy hasonló szerszámmal. A problémás felületeket enyhén csiszolja fel. Használat előtt a flakont jól rázza fel. Vigyen fel egy vékony réteget az első bevonathoz. Tartsa be a párolgásra vonatkozó időt. A száradási idő 25 perc, kb. 10-15 perc múlva átfesthető minden kereskedelmi forgalomban kapható 1-komponensű, 2-komponensű és vízbázisú fedőfesték-rendszerekkel.
Űrtartalom | 400 ml |
Kémiai bázis | Epoxigyanta |
Colour | Pasztellszürke |
Száradási idő | 25 min |
Density | 0.83 g/cm³ |
VOC tartalom (CH) | 83.5 % |
Shelf life from production | 24 Month |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!