Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Vonaljelölő festék

Vonaljelölő festék szórófejjel
ÚTBURKOLATI JELÖLŐFESTÉK SÁRGA 500 ML

Cikksz. 089319911
EAN 4045989992362
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Vonaljelölő festék

Cikksz. 089319911
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
Jelölő spray kézi jelöléshez és vonal felfestéshez jelölőkészülékkel

Kopásálló


Járművek okozta kopással szembeni hosszú távú ellenálló képesség.



Ellenáll az időjárásnak


Rezisztens számos éghajlati hatásnak.



Széleskörű alkalmazás


Jó tapadás nedvszívó és nem nedvszívó felületekre.



Gyors száradási idő


Teljes mértékben ellenálló kb. 15–20 perc elteltével. 24 óra után teljesen száraz.



Gazdaságos


Egy flakon elegendő kb. 25–50 m útfelület jelölésre (a vonalvastagságtól függően).



Egyszerűen használható


Integrált szórófej különleges kialakítású védőkupakkal.



Eltarthatósági ideje 2 év

Megjegyzés

A védőkupakot annak elfordításával le lehet zárni, így elkerülhető a véletlen működtetés. A friss szennyeződések hígítóval lemoshatók. A megszilárdult jelölőfestéket nagynyomású mosóval és kefével lehet eltávolítani. Eltarthatósági ideje 2 év. A felületek legyenek szárazak, valamint por- és zsírmentesek. Más festékeken vagy régi festékmaradványokon nem használható.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Parkolók, raktárterületek, építkezések és közintézmények jelölésére
Olyan felületekre használható, mint az aszfalt, beton, fa, kő, fém és sokféle műanyag (végezzen saját vizsgálatot)
A festék felviteléhez a palackot fejjel lefelé kell tartani
Csak száraz felületen alkalmazható

Útmutató

A jelek felfestését a flakonra helyezett, beépített fúvókafejes védőkupak kézi nyomásával, vagy a felhelyezett szórófejjel együtt lévő jelölőkészülékkel lehet elvégezni, cikkszáma 0891199.

Űrtartalom

500 ml

Kémiai bázis

Akrilgyanta lakk

Szín

Sárga

Tartály

Aeroszolflakon

Sűrűség

1 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Vízben oldódó

Nem

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk