Jelölőfesték
Építőipari jelölőfilc
ÉPÍTŐIPARI-JELÖLŐSPRAY-NEONKÉK-500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ergonomikus szórófej a tiszta alkalmazáshoz
- Védelem a véletlen kiszivárgás ellen
- Az ujjak védve vannak a festékköd és a fröccsenések ellen
- A festék finom és pontos vonala ideális az íráshoz
- Kiváló tapadás az abszorbens, nem abszorbens, valamint a nedves felületekhez
- Időjárásálló és fagyálló, használható és ellenálló akár nedves és hideg időben is (-18 °C-ig).
- Kiváló minőségű pigmentáció a kitűnő felületi fényerő és átlátszatlanság érdekében (messziről is világosan látható)
- Rövid száradási idő
- Nagyfokú kopásállóság
Ergonomikus szórófej a tiszta alkalmazáshoz
- Védelem a véletlen kiszivárgás ellen
- Az ujjak védve vannak a festékköd és a fröccsenések ellen
- A festék finom és pontos vonala ideális az íráshoz
- Kiváló tapadás az abszorbens, nem abszorbens, valamint a nedves felületekhez
- Időjárásálló és fagyálló, használható és ellenálló akár nedves és hideg időben is (-18 °C-ig).
- Kiváló minőségű pigmentáció a kitűnő felületi fényerő és átlátszatlanság érdekében (messziről is világosan látható)
- Rövid száradási idő
- Nagyfokú kopásállóság
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Ideiglenes (legfeljebb 2–3 hónapig) utak és vezetési útvonalak, útburkolat sérülések, valamint építési és felmérési területen található csővezetékek és egyéb vezetékek haladásának felfestése és kijelölése. Használható aszfalt, beton, fa, kő, üveg, fém stb. felületeken. Jó tapadás az abszorbens, nem abszorbens és kissé nyirkos felületekre.
Használat előtt fejjel lefelé tartva jól rázza fel a szórópalackot a jó színkeverés érdekében (a keverőgolyók hallhatóan kopognak).
360°-os szórórendszer. Bármilyen felületre felvihető, beleértve a nyirkos felületeket is. Javasoljuk a kb. 10 cm-es szórási távolságot a jelölendő felülettől a pontos és kontúros jelölésekhez.
Űrtartalom | 500 ml |
Szín | Neonkék |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!