Kültéri korróziógátló viasz
Kültéri korróziógátló viasz
KÜLTÉRI KORRÓZIÓGÁTLÓ VIASZ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő időjárásállóság
Különösen vastag védőréteget alkot, amely kimagasló védelmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.
Rendkívül tartós védelem
A legnagyobb kihívásokat jelentő követelményeknek való megfelelőség érdekében a tartós korrózióvédelemért.
Száraz védőréteget alkot, amely szabadon megérinthető
- Csak minimális mértékű portapadás
- A kezek nem koszolódnak a termék megérintésekor
Gyorsan száradó
Ne használja forró felületekre!
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Kiváló védelmét nyújt a fémfelületek korróziója ellen, kültéren és beltéren egyaránt, például járművek és gépek esetén. Különösen tartós védelem, például leszerelés, tárolás és tengerentúli szállítás esetén.
Tiszta, pormentes fémfelületekre vigye fel pumpás szórópalackkal (cikksz. 0891501), ecsettel vagy merítéssel. Használat előtt alaposan felrázandó. Újra eltávolítani viaszeltávolítóval (cikksz. 0890132).
Űrtartalom | 5 l |
Tartály | Kanna |
Szín | Átlátszó/opálos (edzett) |
Korrózióvédelem időtartama | 3 Évek |
Száradási idő | 1 ó |
Száradási idő feltételei | 23 °C-on |
Ellenállóság a sóköd tesztben | 240 ó |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 15 eddig: 30 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!