Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Magas fényű polírozás P20 Plus

Magas fényű polírozó, P20 Plus
MAGASFÉNYŰ POLÍROZÓ PLUS P20 - 1 KG

Cikksz. 0893150020
EAN 4045989876358

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Magas fényű polírozás P20 Plus

Cikksz. 0893150020
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
Közepes csiszolóhatású, magasfényű polírozószer a fényezés hatékony előkészítésére

Alumíniumoxidból készült, speciális összetételű, konzisztens szemcsék


  • Mérsékelt eltávolító hatás és nagyon magas fényességi fok

  • A csiszolási barázdák P2000-as szemcsemérettől felfelé könnyedén eltávolíthatók


Sűrű konzisztencia


  • A polírozószer nem fröccsen szét

  • Gazdaságos

  • Csekély mértékű porképződés

  • Nincs szükség a szomszédos területek fáradságos újra-tisztítására


Felhordható manuálisan vagy géppel



Hagyományos és karcolásálló fényezésekhez



Alkalmas használt és új festékfelületekre



Szilikonmentes

Megjegyzés

Kémiai összetételének köszönhetően ez a polírozószer rendeltetésszerű használat esetén biztonságos.



A mikrokarcolások nélküli optimális felület elérése érdekében a High-Gloss Polish Plus polírozót nem szabad más polírozószerekkel vagy oldószerekkel keverni. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.



A tárolási hőmérsékleten, lehetőleg 15–25 °C-on, az eredeti tartályok 24 hónapig tárolhatók. Tárolás és szállítás közben a tartályokat óvja a fagytól és a közvetlen napsugárzástól.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Közepes csiszolóhatású, magasfényű polírozószer a fényezés hatékony előkészítésére, csiszolási nyomokhoz és öreg fényezések karcolásaihoz, valamint kikeményedett javítási fedőfestékek hibás területeinek eltávolításához. Fényezés előkészítés: Csiszolási nyomok és karcolások, használt járművek felújítása. Festett felületek az autóiparban, a hajózásban vagy a faiparban. (Oldószerbázisú festékek, egy- és többkomponensű rendszerek, vízbázisú festékek, porfestékek, karcálló átlátszó lakkok). Matt festékekhez nem alkalmazható.

Útmutató

Használat előtt alaposan felrázandó. Nedvesítse meg egyenletesen a kiválasztott polírtányér felületét a pasztával, és tegyen egy kis mennyiséget a polírozandó felületre is. Helyezze a polírszivacsot a felület síkjára, és indítsa el a gépet. Nyomja a felületre egy bizonyos nyomással 1500-2000 ford./perc fordulatszámon, és kezelje a felületet, amíg a csiszolási nyomokat vagy festék egyenetlenségeket el nem távolította. Szakaszonként végezze a műveletet! Mikroszálas kendővel távolítsa el a visszamaradt polírozószert.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1 kg

Kémiai bázis

Víz, szénhidrogén

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Világossárga

Sűrűség

1,02 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Szilikonmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Polírpárnák

POLÍROZÓ SZIVACS-KÉK-D90X25MM

Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban
x 4 db
Polírpárnák

POLÍROZÓ-SZIVACS-KÉK-KEMÉNY-D145X25MM

Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban
x 2 db
Polírpárnák

POLÍROZÓ-SZIVACS-KÉK-KEMÉNY-D170X30MM

Polír szivacsok különböző érdességi fokozatokban
x 2 db
Mikroszálas kendő, BASIC

MIKROSZÁLAS-KENDŐ-BASIC-ZÖLD-40X40CM

Mikroaktív kendő, jármű karbantartáshoz és ápoláshoz ideális
Prémium báránygyapjú

BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D135MM-FEKETE

Karcolt, fénytelen és részben csiszolt festett felületek gazdaságos eltávolításához.
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken

BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D200MM-FEHÉR

Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybevett és megviselt lakkrétegeken.
x 1 db
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken

BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D80MM-FEHÉR

Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybevett és megviselt lakkrétegeken.
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken

BÁRÁNYBŐR POLÍRKORONG-D135MM-FEHÉR

Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybevett és megviselt lakkrétegeken.
x 5 db
Mikroszálas kendő, professzionális

MIKROAKTÍV KENDŐ KÉK 40X40CM 3DB

Mikroszálas kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és járműtisztításhoz
x 3 db
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
Polírozógép PM 200-E

ELEKTROMOS POLÍR GÉP PM200

Nagy teljesítményű polírozó és szatináló gép, kompakt és jól kezelhető kivitelben
x 1 db
EPM 140-E COMPACT excenter polírozógép

EXCENTER-POLÍROZÓGÉP-(EPM140-E COMPACT)

Kompakt és nagy teljesítményű. 1010 W-os motorral és 8 mm-es polírozó lökethosszal rendelkezik a kiemelkedő hatékonyságért
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Clay sorozatú tisztítószivacs

CLAY SZIVACS 110X70X40 MM

Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
x 1 db
Clay sorozatú tisztítópárna

CLAY KORONG D150 MM

Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
x 1 db
Clay sorozatú tisztítókesztyű

CLAY KESZTYŰ 210X140 MM

Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
x 1 db
Clay sorozatú tisztítókendő

CLAY TÖRLŐKENDŐ 320X300 MM

Festett felületek hatékony mélytisztítása és tökéletes előkészítése a legjobb polírozási eredmények érdekében
x 1 db
Polírozó és tisztítógyurma

POLÍRGYURMA

Szintetikus agyag spray köd és egyéb szennyezőanyagok eltávolításához
x 1 db
Tartó polírozószeres palackokhoz

PALACKTARTÓ-POLÍROZÁS

Stabil tartó a polírozószeres palackok tárolásához