Ipari tisztító
Ipari tisztító
IPARI TISZTÍTÓ 500 ML


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Effektív
- Könnyen eltávolítja a ragasztóanyag-maradványokat, címkéket és ragasztószalagokat
- Feloldja a makacs szennyeződéseket, mint a viasz, gumi kopásnyomok, szilikonmaradványok, filctoll, olaj és zsír
Kíméletes az anyagokhoz, nem károsítja a kényes felületeket, mint például alumínium, réz és rozsdamentes acél
Felhasználóbarát
- Nincs kellemetlen szaghatás a felhasználók és a környezet számára.
- Gyors és hatékony tisztítás.
Aceton-, szilikon- és AOX-mentes
Kezelés előtt ellenőrizze a gumi és műanyag alkatrészek kompatibilitását egy nem látható helyen. A festett felületeket megtámadhatja.
NSF által regisztrált, K3 osztályú reg. szám: 149620, 149621
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Megtisztítja a gépalkatrészeket, műanyag alkatrészeket és fémfelületeket a ragasztóanyag-maradványoktól. Konzerváló anyagok eltávolítására, pl. a féktárcsákról, szintén alkalmas.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!