Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális tisztítószer, R1

R1 univerzális tisztítószer
R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893125005

EAN 4065746325943

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális tisztítószer, R1

Cikksz. 0893125005
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
Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez

Nagy tisztítási teljesítmény, gyorsan és alaposan eltávolítja a makacs szennyeződéseket



Kíméletes az anyagokhoz


  • Nagyon sokoldalú

  • Nem károsítja a festékeket, gumit vagy műanyagot


  • Felhasználóbarát

  • Kellemes illat

  • Gépi és kézi tisztításhoz

  • Már rövid várakozási idő után is eltávolítja a zsír- és nikotin szennyeződéseket, a pigmentfoltokat, valamint a kérgesedett szennyeződéseket
Megjegyzés
  • A forró víz fokozza a tisztítóhatást

  • Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C és 80 °C között

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ideális járművek külsejének és belsejének a tisztításához (járműápolás). Tökéletesen alkalmas fényezés, műanyag alkatrészek, textil tetőkárpitok, vízhatlan ponyvák, belső kárpitok, műanyag tetők, üléshuzatok, szőnyegek és minden vízálló felület tisztításához

Útmutató

A szennyeződés mértékétől függően koncentrált formában vagy vízzel hígítva vigye fel a szennyezett területre, rövid ideig hagyja hatni, ezután törölje le vagy öblítse le vízzel



Keverési táblázat:


  • HP tisztítószer – 5%-os termékmennyiség

  • Nedves/száraz tisztítókészülék – 5%-os termékmennyiség

  • Kézi – 35%-os termékmennyiség

Űrtartalom

5 l

Terméktömeg (darabonként)

5500,000 g

Tartály

Kanna

Szag/illat

Citrom

Szín

Narancs

pH-érték/körülmények

9,4 / töményen

Sűrűség/feltételek

1,04 g/cm³ / 20 °C-on

Keverési arány

Bármilyen arányban keverhető

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 80 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / 20 °C-on

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Foszfátmentes

Igen

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sűrített levegős tisztítópisztoly, TOP Gun

TOP GUN TISZTÍTÓPISZTOLY

Professzionális tisztítópisztoly a járműfelületek tisztításához.
x 1 db
Kézikefe

KÉZIKEFE

Autós mosókefe kényelmes nyéllel és mindenféle felület hatékony és egyszerű tisztításához
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk