Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Műhelytisztító

Műhelytisztító
MŰHELYTISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 0893124
EAN 4045989900947

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Semleges kémhatású, erőteljes, környezetbarát tisztítószer rendkívül nagy tisztító hatással padlókhoz, gépi berendezésekhez és üzemekhez.
  • Az olajos/zsíros szennyeződéseket nem emulgeálja, hanem áthatol rajtuk, és leválasztja azokat

  • Kifejezetten kíméletes a bőrrel

  • AOX- és szilikonmentes

  • Minden szokásos felülethez használható


Környezetbarát


  • Biológiailag lebomló > 95%

  • Nem tartalmaz szerves oldószereket

  • Nem tartalmaz foszfátot vagy foszforvegyületeket

  • Nem kerülnek nehézfémek a víztestekbe

  • A német ökológiai szabvány B 5105 vizsgálatának megfelelően szennyvízben gyorsan elkülönül

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható kézi tisztításhoz, vagy nagynyomású eszközökhöz motorok, gépek, szerszámok, járművek, minden fajtájú padló (kivéve a szőnyegeket), üzemi konyhák, hentesboltok, pékségek.

Útmutató

A szennyeződés mértékétől függően hígítsa fel a műhelytisztítót vízzel, nedvesítse be a szennyezett felületeket a tisztítóoldattal, hagyja hatni, azután törölje le, vagy öblítse le. A tisztítóhatás növelhető meleg víz használatával.



Felhasználási koncentráció:


  • Padlótisztító gépek 3–10%

  • Nagynyomású eszközök 3–5%

  • Kézi tisztítás 3–50%

Űrtartalom

5 l

Kémiai bázis

Zsíralkoholok

Szag/illat

Gyümölcsös

Szín

Zöld

pH-semleges

Igen

pH-érték

8,5

pH-érték feltétel

20 °C-on

Sűrűség

1,035 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Tartály

Kanna

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.