Nagy hőállóságú kenőpaszta, HSP 1400
Nagy hőállóságú kenőpaszta, HSP 1400 NSF
HSP 1400 HŐÁLLÓ KENŐPASZTA 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzálisan alkalmazható, rugalmas, és kiválóan tapad
- A nagy nyomószilárdság könnyű mozgást és minimális kopást biztosít
- Gátolja a korróziót, a berágódást és a beégést
- Biztosítja a csavarkötések egységes lazítását, ideális elválasztó pasztaként rozsdamentes acél csavarkötésekhez
Egészségre ártalmatlan
Nem mérgező, fémes pigmentektől és grafittól, MoS2-tól és kénes adaléktól mentes
Szilikonmentes
Nem alkalmas csapágyak kenéséhez. Nem tartalmaz fémes pigmenteket, MoS₂- és kéntartalmú adalékanyagoktól mentes.
NSF H2 regisztrációval rendelkezik (szám: 150178)
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Ideális elválasztó pasztaként rozsdamentes acél csavarkötésekhez, karimás csatlakozásokhoz, csapokhoz, csavarokhoz és anyákhoz, mindenféle bordás tengelyhez és csuklóhoz, mozgó fékalkatrészekhez (a nem súrlódó felületekhez), sikló és görgőscsapágyak préskötéseihez, lendkerekekhez és járókerekekhez, nagy teherbírású ütőorsókhoz, vezető csúszócsapágyakhoz, vezetőfelületekhez, oszlop vezetőkhöz stb.
Felületek tisztítására minden típusú maradványoktól (oxid, festék és reve rétegek régi kenőanyagok). Mechanikai művelet (drótkefe) és/vagy tisztítószer használata javasolt. Terhelésnek kitett menetek és felületek vékony rétegű kenése: Ecsettel vagy szórással vigye fel az anyagot egyenletesen a teljes felületre. Ne úgy használja, mint a kenőzsírt.
Kémiai bázis | Szintetikus ásványolaj-keverék szerves sűrítőszerrel és fehér szilárd kenőanyag-kombinációval |
Szín | Szürke |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 0,973 g/cm³ |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 0 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 40 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 1400 °C |
Min./max. súrlódási tényező | 0,1-0,13 µ |
Min. súrlódási tényező | 0.1 µ |
Max. súrlódási tényező | 0.13 µ |
Súrlódási erő | 450 N |
Súrlódási erő feltétel | Súrlódás henger/lemez, 1000 µm, 50 Hz, 2 óra |
VKA terhelés a négygolyós vizsgálat alapján | 3800 N |
VKA terhelés körülményei a négygolyós vizsgálathoz | A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belsőégésű Motorok Intézete) |
VKA hegesztési erő | 4000 N |
VKA hegesztési erő feltételei | A DIN 51350-4, VKA-teszt előírásaival összhangban (Belső Égésű Motorok Intézete) |
Kopásmélység | 0,3 µm |
Ellenállóság a sóköd tesztben | 500 ó |
Ellenállóság feltételei a sóköd tesztben | A DIN 50021 előírásaival összhangban |
Szilikonmentes | Igen |
VOC tartalom (CH) | 69.52 % |
Űrtartalom | 300 ml |
Tartály | Aeroszolflakon |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!