Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alumínium polírozó

Alumínium polírozó
ALUMÍNIUM POLITÚR 500 G

Cikksz. 0893121301

EAN 4053479578781

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alumínium polírozó

Cikksz. 0893121301
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
Tisztításhoz és polírozáshoz

Polírozó paszta


  • Minden helyzetben használható

  • Függőleges felületekről sem folyik le


Polírozó adalékok újranedvesítő hatással


  • Homogén és víztaszító felületet biztosít

  • Gátolja az újraszennyeződést


Kis mennyiségű felhasználás


Nagyon kiadós a polírozó gyurma minimális használata miatt

Megjegyzés

Ne használja eloxált felületeken.

Alkalmazási terület

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Makacs szennyeződések, például fémoxidáció, felületi rozsda, sókivirágzás és egyéb lerakódások tisztítására. Kiállítási stand építés, konyhák, járműépítés és hajóépítés, épületgépészet stb. Kezeletlen alumínium felületek, például teherautó felnik stb. Alkalmas sárgaréz, vörösréz és hasonló fémfelületekre is.


Tipp: optimális eredmények magasfényű politúrként előpolírozott rozsdamentes acél felületekhez.

Útmutató

Puha kendővel, körkörös mozdulatokkal vigyen fel egy vékony réteget az alumínium polírozóból és polírozóanyagból, amíg egy fekete réteg képződik. Ezután tiszta kendővel polírozza fényesre. A visszamaradt polírozószert nemesacél tisztítóval lehet eltávolítani. A gépi polírozás is lehetséges.

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

500 g

Tartály

Doboz

Kémiai bázis

Víz-szén emulzió

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Sötétszürke

pH-érték

8,5

Viszkozitás

1500 mPas

Sűrűség

1 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás hűvös és száraz helyen

AOX mentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nemesacél tisztító

NEMESACÉL TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális tisztítófolyadék fémfelületek előtisztításához. NSF által hitelesített.
Softex tisztítókendő

TISZTÍTÓ-KENDŐ-SOFTEX-29X38CM

Többször használható, univerzális textil törlőkendő nedves és száraz törlési folyamatokhoz
x 1 db
Mikroszálas kendő, professzionális

MIKROAKTÍV KENDŐ KÉK 40X40CM 3DB

Mikroszálas kendő professzionális karbantartó tisztításhoz és járműtisztításhoz
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk