Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Nemesacél-tisztítókendő - NEMESACÉL TISZTÍTÓKENDŐ 30 DB Nemesacél-tisztítókendő - NEMESACÉL TISZTÍTÓKENDŐ 30 DB
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/KEqZrnH87Ds

Nemesacél-tisztítókendő - NEMESACÉL TISZTÍTÓKENDŐ 30 DB - 1
Nemesacél-tisztítókendő - NEMESACÉL TISZTÍTÓKENDŐ 30 DB - 2

Nemesacél-tisztítókendő

Nemesacél-tisztítókendő
NEMESACÉL TISZTÍTÓKENDŐ 30 DB

Cikksz. 089312130

EAN 4053479408750

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nemesacél-tisztítókendő

Cikksz. 089312130
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
Fémfelületek egyszerű, gyors tisztításához és fényesítéséhez. NSF által hitelesített

Kiemelkedő tisztítóhatás jóformán valamennyi fémfelületen.


  • Finoman és könnyedén eltávolítja a foltokat, a zsírt, az ujjlenyomatokat, a lerakódásokat és az erős szennyeződéseket

  • Univerzális használatra

  • Mindennapos használatra alkalmas


Speciális kialakítás


Tisztítás (durva oldal) és polírozás (puha oldal) egy termékkel



Tartós védelem a felszínen


  • Megakadályozza a vízfoltokat és a korróziót

  • Idők takarít meg – nincs szükség további fényesítésre


Kezel és véd


  • Meghosszabbítja a felületek élettartamát

  • Felfrissíti, védi és megőrzi a nemesacél fényét


Kellemes citrusillat


Használat közben nincsenek kellemetlen szagok



Használatra kész kendők


Gyors és hatékony tisztítás



Szilikonmentes

Teljesítés igazolása

NSF (C1) regisztrációval rendelkezik (szám: 150177), a C1 követelményeknek megfelelően.

Alkalmazási terület

NSF (C1) regisztrációval rendelkezik (szám: 150177), a C1 követelményeknek megfelelően.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Gyakorlatilag az összes fém, mint például rozsdamentes acél, sárgaréz, vörösréz, króm, alumínium, valamint Resopal, kerámia és porcelán gyors, könnyű tisztításához és polírozásához felvonókban, konyhákban, járművekben, hajókon és még sok más helyen.

Útmutató

Az erősebb szennyeződéseket a kendő durva oldalával távolítsa el. Majd a puha oldalával tisztítsa le és fényesítse ki a felületet. A ragyogó csillogáshoz használjon tiszta, száraz kendőt.

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Szag/illat

Citrom

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Kendők száma

30 darab

Szélesség x hosszúság

27 cm x 32 cm

Tartály

Vödör

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk