Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Nemesacél tisztító

Nemesacél tisztító
NEMESACÉL TISZTÍTÓ 500 ML

Cikksz. 08931212

EAN 4045989909735

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nemesacél tisztító

Cikksz. 08931212
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
Speciális tisztítófolyadék fémfelületek előtisztításához. NSF által hitelesített.

Hatékonyan eltávolítja az olajat és a zsírt


  • A szennyeződések, mint a hűtő-kenő folyadékok, por és egyéb megmunkálási maradványok teljesen eltávolíthatók

  • Optimális további helyreállítások előkészítéséhez, tisztításhoz és ápoláshoz

  • Hosszú élettartamú


Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben történő felhasználásra bevizsgált


Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben, például üzemi konyháknál, üzemi étkezdéknél, vágóhidaknál, élelmiszer-szállításnál stb. biztonságosan használható.



Nem tartalmaz foszfátokat, szerves oldószereket vagy maró hatású anyagokat


  • Csökkenti a napi szintű használattal kapcsolatos lehetséges kockázatokat

  • Csökkenti a környezetszennyezést

  • Eleget tesz a vízminőségre vonatkozó helyi rendeleteknek

  • A veszélyes anyagokra vonatkozó német rendeletnek megfelelően nincs jelölve


Anyagkímélő


Nem támadja meg a festéket, gumit, műanyagot vagy a tömítéseket



>95%-ban biológiailag lebomló

Teljesítés igazolása

NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135874), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek

Megjegyzés

Élelmiszerrel közvetlenül ne érintkezzen.

Alkalmazási terület

NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135874), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nemesacél, króm, sárgaréz, eloxált és zománcozott fém felületek, valamint könnyűfém-ötvözetek és színesfémek tisztításához a járműveken, a hajóépítésben, műszaki berendezéseken, a háztartásokban és az élelmiszer-feldolgozó üzemekben.

Útmutató

Permetezze be a szennyezett felületeket, hagyja rövid ideig hatni, azután alaposan tisztítsa le ronggyal. Ha szükséges, a hatékonyabb tisztításhoz használjon szivacsot vagy puha kefét.

Űrtartalom

500 ml

Terméktömeg (darabonként)

579,166 g

Tartály

Szórópalack

Kémiai bázis

Butoxi-etanol

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Színtelen

pH-érték

9,3

Sűrűség

1,01 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nemesacél ápolóolaj

NEMESACÉL ÁPOLÓOLAJ 400 ML

Fémfelületek gyors optikai kiemelése
Fémfelújító

FÉMTISZTÍTÓ PASZTA 400 G

Erőteljes fémcsiszoló paszta a fémfelületek legmakacsabb szennyeződéseinek eltávolítására. NSF által hitelesített.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk