Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fémfelújító

Fémfelújító
FÉMTISZTÍTÓ PASZTA 400 G

Cikksz. 08931211

EAN 4045989909728

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Fémfelújító

Cikksz. 08931211
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
Erőteljes fémcsiszoló paszta a fémfelületek legmakacsabb szennyeződéseinek eltávolítására. NSF által hitelesített.

Aktív citromsavat tartalmaz


Megbízhatóan eltávolítja a makacs szennyeződéseket, úgy mint oxidrétegek, vakrozsda, rézoxid, mész- és vízkőlerakódások, mindezt úgy, hogy kíméli a tisztítandó felületet



Természetes alumínium-oxid (timföld) használatos csiszolóadalékként


  • A különböző csiszolószemcsék által a tisztítás hatékonysága jelentősen javul

  • Az alumínium-oxid gömbölyű tisztítószemcséinek és keménységének* eredményeképp egy kíméletes, lágy de ugyanakkor erőteljes tisztítóhatást érhető el


Síkosító tulajdonságú védőadalék


  • Homogén és víztaszító felületet biztosít

  • Hatékonyan akadályozza meg az újraszennyeződést


Nagy viszkozitású, ezért nem folyik meg a függőleges felületen



Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben történő felhasználásra bevizsgált


Élelmiszer-feldolgozó és -tároló helyiségekben, például üzemi konyháknál, üzemi étkezdéknél, vágóhidaknál, élelmiszer-szállításnál stb. biztonságosan használható.


Teljesítés igazolása

NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135792), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek

Megjegyzés

Élelmiszerrel közvetlenül ne érintkezzen. Ne használja eloxált alumínium, tűzihorganyzott vagy lakkozott felületekhez.



Javaslat: Nemesacél tisztítóval (Cikksz. 08931212) végezzen előtisztítást. A nemesacélápoló olaj (Cikksz. 08931210) optimálissá teszi a tisztító és ápolóhatást, és így tökéletes felületet biztosít.



Mohs-féle keménységi skála:


  • Zsírkő: 1

  • Gipsz: 2

  • Apatit: 5

  • Kvarc: 7

  • Alumínium-oxid (csiszolóanyag): 8

  • Zafír: 9

  • Gyémánt: 10
Alkalmazási terület

NSF (A1) regisztrációval rendelkezik (szám: 135792), megfelel az USDA A1 szabvány által támasztott követelményeknek

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Nemesacél, króm, sárgaréz, vörösréz, alumínium, arany és ezüst felületekre. Felhasználható gépjárművekhez, az iparban, a háztartásban és az élelmiszer-feldolgozó ágazatban. Elszíneződések környezetbarát eltávolítására. Üveghez és üvegkerámiához is használható.

Útmutató

Kis mennyiségben hordja fel a tisztítandó felületre. Nedves szivaccsal vagy kendővel körkörös mozdulatokkal egyenletes végezze a polírozást. A teljes felületet tisztítsa meg. Öblítse le vízzel, hogy ne legyenek maradványok.

Űrtartalom

286 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

400 g

Kémiai bázis

Zsíralkoholok

Szag/illat

Jellegzetes

Szín

Fehér

pH-érték

1,6

pH-érték feltétel

20 °C-on

Sűrűség

1,4 kg/l

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Tartály

Műanyag palack

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nemesacél ápolóolaj

NEMESACÉL ÁPOLÓOLAJ 400 ML

Fémfelületek gyors optikai kiemelése
Nemesacél tisztító

NEMESACÉL TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális tisztítófolyadék fémfelületek előtisztításához. NSF által hitelesített.
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk