Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

BMF műhelytisztító

Műhelytisztító, BMF
BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 5 L

Cikksz. 08931182
EAN 4045989328970

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
  • Nem tartalmaz foszfátokat, oldószereket vagy korrozív anyagokat

  • Alkalmazható mechanikusan, kézzel, vagy akár nagynyomású készülékekben

  • Hatékonyan oldja a zsírokat, ennek ellenére kíméletes az anyagokkal szemben

  • Nem károsítja a festékeket, gumit vagy műanyagot

  • pH-érték: 9,4

  • Szilikonmentes

  • AOX-mentes

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Minden vízálló felület tisztítására.

Útmutató

Hígítsa fel a terméket vízzel, majd vigye fel a szennyezett területre. Hagyja rövid ideig hatni, majd törölje le vagy öblítse le vízzel.


A meleg víz fokozza a tisztítóhatást.


Alkalmazási koncentráció: Kézi tisztítás 3–50%; nagynyomású eszközök 3–5%; padlótisztító gépek 3–10%.

Űrtartalom

5 l

Kémiai bázis

Alkáli tenzidek

Szag/illat

Gyümölcsös

Szín

Világító sárga

pH-semleges

Nem

pH-érték

9,4

Sűrűség

1,04 g/cm³

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Sűrűség feltétel

20 °C-on

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Biológiailag lebomló

Igen

Tartály

Kanna

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

5,2 kg

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltőrendszer, REFILLO®

REFILLO PALACK BMF MŰHELYTISZTÍTÓHOZ

Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő kézi utántöltéséhez.
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans
x 1 db
Sűrített levegő-töltőállomás, Refillo® combi

TÖLTŐE-SŰRÍTETTL-PALACKHOZ-KOMBI

A REFILLO és REFILLOmat palackok gyors és egyszerű nyomás alatti töltéséhez