Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Klímarendszer-tisztító

Klímatisztító
LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS TISZTÍTÓ 1 L

Cikksz. 0893117500
EAN 4050641838926
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Könnyen megtisztít minden hűtőberendezést és klímaberendezést az épületekben a koromtól, portól, zsírtól és olajtól, ezáltal hosszabb élettartamot és alacsonyabb energiafogyasztást biztosít
  • Kiváló tisztítási teljesítmény a különösen kedvező kúszóképességnek köszönhetően, beleértve a nehezen hozzáférhető helyeket is.

  • Nagy fokú anyag kompatibilitás, mivel AOX- és szilikonmentes

  • Hosszabb élettartam, mivel a rendszer portól, szennyeződéstől, koromtól és olajtól tiszta
Megjegyzés

Javaslatunk a saját elvégzett vizsgálatainkon és tapasztalatainkon, valamint a legjobb tudásunkon alapszik. Előzetes vizsgálatok szükségesek.


Használat előtt ajánlott egy nem feltűnő területen tesztelni. A termék szilikon-, VOC- és AOX-mentes.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Hűtő- és klímaberendezések háztartási területeken, valamint irodákban és ipari létesítményekben.

Útmutató

A szennyeződés mértékétől függően permetezze közvetlenül a tisztítandó felületre (hígítatlanul vagy vízzel hígítva [1:1]) kb. 20 cm távolságból; hagyja hatni néhány percig, majd törölje le egy nedves kendővel. Öblítse le vízzel, ha szükséges.

Űrtartalom

1000 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

1050 g

Szag/illat

Semleges

Szín

Sárgás

pH-érték

13

Sűrűség

1,05 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Keverési arány

1:1

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Vízben oldódó

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Poliamid/pamut durva kötésű kesztyű

VÉDŐKESZTYŰ KÖTÖTT 7-8

Univerzális, robusztus kesztyű száraz alkalmazásokhoz
x 6 db
Tisztítókendő, textil

TÖRLŐLAP TEXTIL 34X37

Durva szennyeződések, olajok, zsírok, hűtőfolyadékok és oldószerek felszedésére
x 1 db
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
Adagolódoboz

KÉZTÖRLŐPAPÍR-TARTÓ FALI

Falra szerelhető papíradagoló
x 1 db
Tisztítópapír

KÉZTÖRLŐPAPÍR 899 800 421-HEZ

Ideális a folyadékok feltörlésére, a visszamaradt nedvesség eltávolítására, illetve a szerszámok és gépalkatrészek olajtalanítására és zsírtalanítására
x 6 db
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR,KÉK,2-RÉTEGŰ,36X38CM 1000

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR, KÉK, 3-RÉTEGŰ, 36X38CM

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
x 2 db
ECOLINE tisztító papír

KÉZTÖRLŐPAPÍR 3 RÉTEGŰ

Univerzálisan használható a szokásos tisztítási feladatokhoz
Softex tisztítókendő

SOFTEX TEKERCS

Többször használható, univerzális textil törlőkendő nedves és száraz törlési folyamatokhoz