Üvegtisztító, ECOLINE
Üvegtisztító, ECOLINE
ÜVEGTISZTÍTÓ ECOLINE 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Növényi eredetű nyersanyagokból készült
- Kíméli a környezetet
Gyorsan szárad
- Nem hagy csíkokat
Alkalmas olyan környezetben való használatra, ahol élelmiszereket kezelnek
Kellemes illat
A termék nem ipari tisztításra szolgál
A megfelelő mennyiség használatával pénzt takaríthat meg, és minimálisra csökkentheti a termék környezeti hatását
Gyermekek elől elzárva tartandó
Ne keverje más tisztítószerekkel
A használatra vonatkozó utasítások a saját tapasztalatainkon alapuló ajánlások. Javasoljuk, hogy minden alkalmazás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik a szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Üvegfelületek, tükrök, szélvédők tisztításához
Használatra kész termék. Körülbelül 20 cm távolságból vigye fel a tisztítandó felületre
Puha vagy mikroszálas kendővel törölje le
Vízzel öblítse le, ha olyan környezetben használja, ahol élelmiszereket kezelnek
Űrtartalom | 1 l |
Terméktömeg (darabonként) | 1182 g |
Tartály | Palack |
Kémiai bázis | Víz és alkohol |
Szag/illat | Termékspecifikus |
Szín | Kék |
pH-érték/körülmények | 9,5 / 20 °C-on |
Sűrűség/feltételek | 0,9930 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |