Szaniter tisztító, ECOLINE
Szaniter tisztító, ECOLINE
SZANITER TISZTÍTÓ ECOLINE 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Savas tisztítószer a szaniter ágazatban a napi szintű karbantartó tisztításhoz.
- A mészkő, húgykő, vízkőlerakódások, rozsda, cementkéreg, zsír- és olajszennyeződések, valamint a szappankő maradványok gyors és egyszerű eltávolítása.
- Megóvja az olyan anyagokat, mint a króm, alumínium, porcelán, műanyag, saválló csempe és zománc.
- Sósav-, salétromsav- és kénsavmentes.
- A megtisztított felületek megőrzik tiszta, mészmentes, csíkmentes megjelenésüket és fényüket.
Az uniós ökocímkével ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátok. Az uniós ökocímke tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes gyártás során.
Ne használja forró anyagokon. Nem használható nem saválló fal- és padlóburkolatokhoz, pl. olyan márványon vagy zománcozott fürdőkádakon, amelyek nem felelnek meg a DIN szabványnak.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; kérjük, minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Minden mosható, saválló anyaghoz, például króm lámpatestekhez, mosogatókhoz, WC-csészékhez, saválló zománcokhoz, saválló fal- és padlóburkolatokhoz, eloxált ablakkeretekhez, üveghez, műanyaghoz, nemesacélhoz.
Szerelvények, WC-k és mosdók tisztításához: hígítsa fel 1:1 arányban, hagyja hatni, öblítse le és szárítsa meg. Falicsempékhez és padlófelületekhez: oldjon fel kb. 10–20 ml-t 10 liter max. 30 °C-os forró vízben. Abszorbens burkolatokhoz, fugázó anyagokhoz és előnedvesített felületekhez: hagyja rövid ideig hatni, majd öblítse le vízzel. Ne használja forró anyagokon.
Űrtartalom | 1 l |
Tartály | Palack |
Szag/illat | Illatosított |
Szín | Piros |
Kémiai bázis | Víz tenzidek |
pH-érték/körülmények | 2,85 / 20 °C-on |
Sűrűség/feltételek | 1,0300 g/cm³ / 20 °C-on |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 36 Hónap / 15 °C és 25°C között |
Biológiailag lebomló | Igen |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |