ECOLINE felület- és padlótisztító
Felülettisztító, ECOLINE
PADLÓ- ÉS FELÜLETTISZTÍTÓ ECOLINE 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Univerzális, magas koncentrációjú felület- és padlótisztító minden vízálló felület és padló napi intenzív tisztítására, mindenféle szennyeződés ellen
- Gyengéden és alaposan tisztít – csíkozás nélkül
- Könnyedén eltávolítja az olajat és a zsírt, a zsíros kormot, a kenőcsmaradványokat, a friss tollnyomokat
- Kellemes friss illattal
- Hatékonyan használható
- Biológiailag lebomló
- Környezetvédelmi szempontból biztonságos
Az uniós ökocímkével ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátok. Az uniós ökocímke tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes gyártás során.
Ne használja vízérzékeny bevonatokon vagy burkolatokon, például fán vagy parafán.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; kérjük, minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk, valamint fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és további fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Alkalmas minden vízálló anyaghoz és felülethez, mint például műanyag, csempe, mázas csempe, üveg, zománcozott és lakkozott felületek, természetes és műkő, ablakok és ablakkeretek, rozsdamentes acél, alumínium stb. esetén.
Normál szennyeződés esetén: kb. 10–20 ml 10 liter hideg vízhez
Űrtartalom | 1 l |
Tartály | Palack |
Szag/illat | Illatosított |
Szín | Kék |
Kémiai bázis | Víz tenzidek |
pH-érték/körülmények | 10 / 20 °C-on |
Sűrűség/feltételek | 1,0050 g/cm³ / 20 °C-on |
Biológiailag lebomló | Igen |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Fenntarthatóság | Erőforrás-takarékos |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!