Mosogatószer folyékony
Mosogatószer, univerzális
MOSOGATÓSZER ECOLINE 1 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Könnyedén eltávolítja a zsírt, olajat, szennyeződéseket, beégett lerakódásokat, kormot stb.
- Magas koncentráció
- Kellemes citrusillattal
- Fényes edények szárítás nélkül
Az uniós ökocímkével ellátott termékeink erőforrás-kímélőek és környezetbarátok. Az uniós ökocímke tanúsítja a fenntartható forrásból származó alapanyagok használatát, és egyértelmű követelményeket határoz meg a környezetbarát folyamatokkal szemben a teljes gyártás során.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; kérjük, minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Edények, poharak, evőeszközök, fazekak, serpenyők stb. kézi öblítéséhez. Alkalmas minden mosható felület kíméletes tisztítására is.
Kizárólag kézzel és hígítva hordja fel. Normál szennyeződéshez 2–4 ml 10 liter hideg vagy meleg vízben.
Űrtartalom | 1 l |
Kémiai bázis | Víz tenzidek |
Sűrűség | 1,0400 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Sűrűség/feltételek | 1,0400 g/cm³ / 20 °C-on |
Szín | Zöld |
Tartály | Palack |
pH-érték | 6,5 |
pH-érték/körülmények | 6,5 / 20 °C-on |
pH-érték feltétel | 20 °C-on |
AOX mentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló | Igen |
Szag/illat | Illatosított |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 36 Hónap / 15 °C és 25°C között |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 15 °C és 25°C között |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!