Nemesacél spray, Perfect
Nemesacél spray Perfect
NEMESACÉL SPRAY PERFEKT 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy rétegvastagság már az első réteg felhordásakor is
- Az időjárási hatásokkal szembeni optimális védelem miatt nagyon biztonságos
- Mivel csak egy munkafázis szükséges, ezért minimális időráfordítást igényel
- Jó fedést biztosít
Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.
Nem folyik meg
Nagyfokú kopásállóság
A Cink spray Perfect és a Cink spray Perfect világos cinket tartalmaz, ennélfogva optimális, aktív katódos védelmet nyújt korrózióval szemben. Ha a felület sérült, a cinkbevonat anódként viselkedik (mesterséges anód), ezáltal megvédi a fémet a rozsdától.
Nem használható alapozóként PU, MS-polimer és hibrid tömítőanyagokhoz.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és tisztítsa meg a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.
Kémiai bázis | Alkid-akrilát keverék |
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Nemesacél színű, Króm |
Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat) | 30 µm |
Min. porszáradási idő | 15 perc |
Porszáradási idő feltételei | Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén |
Száradási idő min. | 10 ó |
Száradási idő max. | 12 ó |
Kikeményedési/száradási feltétel | Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén |
Max. hőállóság | 240 °C |
Sűrűség | 1,06 g/cm³ |
Rétegvastagság | 30 µm |
Átfesthető/fényezhető | Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 10°C és 25°C között |
Min. gyulladáspont | -42 °C |
Min. fogásszilárdság | 20 perc |
Fogásszilárdság feltétel | Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén |
Keresztvágás teszt | MAN 0-1 |
Keresztvágási teszt feltétel | A DIN 53151 előírásaival összhangban |
AOX mentes | Igen |
Ponthegesztésre alkalmas | Nem |
Jó tapadású hordozók | Fa, Fém, Kartonpapír, PMMA, Polikarbonát, Polisztirol |