Perfect alumínium spray, matt
Fémfelület-kezelő alumínium spray, Perfect
ALUSPRAY MATT PERFEKT 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagy rétegvastagság már az első réteg felhordásakor is
- Az időjárási hatásokkal szembeni optimális védelem miatt nagyon biztonságos
- Mivel csak egy munkafázis szükséges, ezért minimális időráfordítást igényel
- Jó fedést biztosít
Az állítható szórófejnek köszönhetően sokoldalú felhasználási lehetőség
A változtatható szórófejjel nagy területű és apró javítások is gyorsan és biztonságosan végrehajthatók.
Nem folyik meg
Nagyfokú kopásállóság
Ponthegeszthető
A Cink spray Perfect és a Cink spray Perfect világos cinket tartalmaz, ennélfogva optimális, katódos védelmet nyújt a korrózióval szemben. Ha a felület sérült, a cinkbevonat anódként viselkedik (mesterséges anód), ezáltal megvédi a fémet a rozsdától. Ha a felület sérült, a fém többé már nem védett.
Nem használható alapozóként PU, MS-polimer és hibrid tömítőanyagokhoz.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és tisztítsa meg a felületet. Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont.
Kémiai bázis | Alkid-akrilát keverék |
Űrtartalom | 400 ml |
Szín | Alumínium |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 410 g |
Száradási idő | 8 ó |
Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat) | 50 µm |
Kikeményedési/száradási feltétel | Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén |
Sűrűség | 1,15 g/cm³ |
Min./max. porszáradási idő | 20-30 perc |
Min. porszáradási idő | 20 perc |
Max. porszáradási idő | 30 perc |
Porszáradási idő feltételei | Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén |
Min./max. fogásszilárdság | 45 perc-60 perc |
Min. fogásszilárdság | 45 perc |
Max. fogásszilárdság | 60 perc |
Fogásszilárdság feltétel | Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén |
Max. hőállóság | 250 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 10°C és 25°C között |
Min. gyulladáspont | -97 °C |
Átfesthető/fényezhető | Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek |
Keresztvágás teszt | MAN 0-1 |
Keresztvágási teszt feltétel | A DIN 53151 előírásaival összhangban |
Ponthegesztésre alkalmas | Nem |
AOX mentes | Igen |
Jó tapadású hordozók | Fa, Fém, Kartonpapír, PMMA, Polikarbonát, Polisztirol |