Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cinkspray

Cinkspray
CINKSPRAY VILÁGOS 400 ML

Cikksz. 0893114112
EAN 4050641274052

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fémfelületek hosszú távú védelmére és javítására.

Kitűnő korrózióvédelem


  • Aktívan védi a fémet, még kisebb sérülések esetén is

  • Több mint 100 órás sópermet ellenállás (DIN 50021 SS)


Kiváló tapadási tulajdonságok csupasz fémen



Kiváló ponthegesztési tulajdonságok

Megjegyzés

Nem használható alapozóként PU, MS-polimer vagy hibrid tömítőanyagokhoz.


Más festékre ne szórja fel

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.

Útmutató

Az optimális felhordási hőmérséklet 15–25 °C

Űrtartalom

400 ml

Kémiai bázis

Akrilgyanta

Szín

Ezüstszürke

Száradási idő min.

24 ó

Kikeményedési/száradási feltétel

20 °C

Ellenállóság a sóköd tesztben

400 ó

Max. hőállóság

400 °C

Porszáradási idő

10 perc

Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat)

20 hüvelyk

Porszáradási idő feltételei

20 °C-on

Száraz hártya cinktartalma

80 %

Rétegvastagság

20 µm

Átfesthető/fényezhető

Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek

Fogásszilárdság feltétel

20 °C-on

Jó tapadású hordozók

Vasfémek, Horganyzott felületek

Ponthegesztésre alkalmas

Igen

Keresztvágás teszt

MAN 0-1

Keresztvágási teszt feltétel

A ISO 2409 előírásaival összhangban

Ellenállóság feltételei a sóköd tesztben

A DIN EN ISO 9227 előírásai szerint

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk