Cinkspray Basic Cinkspray világos
Cinkspray Basic
CINKSPRAY VILÁGOS 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Hideghorganyzás
- Véd a rozsda ellen
- Kopásálló
- Ponthegeszthető
- Katódos korrózióvédelem
Száraz helyen és szobahőmérsékleten (15–25 °C) tárolandó, minimális eltarthatósági idő két év.
Adatlapok(X)
A megmunkálásból adódó sérülések és rozsdás területek javítására horganyzott részeken és acélszerkezeteken. Ideális kiváló minőségű fém alapozóhoz.
Űrtartalom | 400 ml |
Kémiai bázis | Módosított alkidgyanta |
Szín | Ezüst |
Száradási idő min. | 10 ó |
Kikeményedési/száradási feltétel | 20 °C |
Száradási idő max. | 12 ó |
Ellenállóság a sóköd tesztben | 240 ó |
Max. hőállóság | 240 °C |
Porszáradási idő | 12 perc |
Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat) | 20 µm |
Porszáradási idő feltételei | 20 °C-on |
Száraz hártya cinktartalma | 44 % |
Festék cinktartalma | 21 % |
Pigment cinktartalma | 99.9 % |
Rétegvastagság | 30 µm |
Fogásszilárdság feltétel | 20 °C-on |
Jó tapadású hordozók | Vasfémek |
Ponthegesztésre alkalmas | Igen |
Keresztvágás teszt | MAN 0-1 |
Min./max. fogásszilárdság | 15-20 perc |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 30 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás fagymentes, napsugárzástól védett helyen |
Min. gyulladáspont | 21 °C |