Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cinkspray

Cinkspray
CINKSPRAY VILÁGOS 400 ML

Cikksz. 0893113114
EAN 4045989449064

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fémfelületek hosszú távú védelmére és javítására.

Kitűnő korrózióvédelem


  • Aktívan védi a fémet, még kisebb sérülések esetén is

  • Több mint 100 órás sópermet ellenállás (DIN 50021 SS)


Kiváló tapadási tulajdonságok csupasz fémen



Kiváló ponthegesztési tulajdonságok

Megjegyzés

Nem használható alapozóként PU, MS-polimer vagy hibrid tömítőanyagokhoz.


Más festékre ne szórja fel

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fémfelületek optikai hangsúlyozásához, javításához és korrózióvédelméhez.

Útmutató

Az optimális felhordási hőmérséklet 15–25 °C

Űrtartalom

400 ml

Kémiai bázis

Alkidgyanta keverék

Szín

Cink, világos

Száradási idő min.

10 ó

Kikeményedési/száradási feltétel

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Száradási idő max.

12 ó

Ellenállóság a sóköd tesztben

100 ó

Max. hőállóság

240 °C

Porszáradási idő

15 perc

Szárazréteg-vastagság (első keresztjárat)

30 µm

Porszáradási idő feltételei

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Tisztasági fok, cink

99.995 %

Száraz hártya cinktartalma

44.6 %

Rétegvastagság

70 µm

Átfesthető/fényezhető

Feltételes, előzetes vizsgálatok szükségesek

Fogásszilárdság feltétel

Az ajánlott száraz rétegvastagság esetén

Jó tapadású hordozók

Vasfémek
PMMA
Polikarbonát
Polisztirol
Horganyzott felületek

Ponthegesztésre alkalmas

Igen

AOX mentes

Igen

Keresztvágás teszt

MAN 0-1

Min./max. fogásszilárdság

15-20 perc

Keresztvágási teszt feltétel

A DIN 53151 előírásaival összhangban

Ellenállóság feltételei a sóköd tesztben

A DIN 50021 előírásaival összhangban

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 35 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

30 Hónap

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

10°C és 25°C között

Min. gyulladáspont

-42 °C

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű Belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk