Karosszéria cinkspray
Karosszéria cinkspray
KAROSSZÉRIA CINKSPRAY 400 ML
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
A Zinc Rich Weld Thru Primer katódos védelemmel vagy galvanikus hatással védi az acélt a korróziótól. Ha felhordja fémfelületekre MIG- vagy ponthegesztés előtt, a cink a hegesztéskor összeolvad az acélfelülettel, csökkentve a rozsda kialakulását és terjedését.
98–99%-os tiszta cinktartalom
- Hőálló 490 ºC-ig (914 ºF)
- Jó elektromos vezetőképesség
- Speciális epoxigyanta a fémfelületeken való jobb tapadásához
- Minden fémhez megbízhatóan tapad
- Hosszú távú katódvédelem az összes fémfelület számára
Megjegyzés
NE alkalmazzon töltőanyagot a felhordása után
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 400 ml |
Kémiai bázis | Akrilgyanta |
Szín | Szürke |
Porszáradási idő | 10 perc |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 36 Hónap |