Tapadó kenőanyag, HHS® 100
Tapadó kenőanyag, HHS 100
HHS 100 KENŐANYAG 400 ML
HHS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony kenőanyag-eloszlás és zajcsökkentés
- Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat
- Jó kúszóképesség és hézagokba történő behatolás még a nehezen elérhető területeken is
- Hatékony behatolás a függőleges terekbe a megfolyás és a kenőanyag kiszivárgásának megakadályozásához
Szennyeződést taszító
- Felhordás után a viasz védőréteget képez a felületen
- A vízlepergető hatás védi a felületet a piszok és a szennyeződések ellen
- Ellenáll az időjárás hatásainak
Tartós védelem és stabilitás
- Hosszú élettartamú, kiváló tapadással rendelkező kenőanyag
- A kenőanyag nem nyíródik a forgó és a gyorsan forgó alkatrészeken
- Hosszan tartó korrózióvédelmet biztosít
- Alacsony kopás a kent felületeken
Sokoldalú, kíméletes és ellenálló
- Védi és megóvja az O- és X-gyűrűket
- Nem támadja meg a festett alapfelületeket
- Műanyag kompatibilitás a speciális formulának köszönhetően
Szilárd PTFE-kenőanyagot tartalmaz
- A súrlódási hőmérséklet csökkentése a hosszabb kenés érdekében
- Jó kényszerkenési tulajdonságok
- Ez a termék nem tartozik a viszkozitási osztályozás keretébe
- Röviddel a felpermetezését követően a termék egy igen hatékony, viasz alapú száraz kenőréteget képez, ezáltal biztosítva optimális korrózióvédelmet
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Professzionális használatra nehéz utánkenési körülmények között történő kenéshez karbantartási és javítási munkák során, pl. drótkötelek, csuklók, sínek, láncok utánkenése.
- Használat előtt a flakont jól rázza fel
- A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat
- Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!