Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML
Termékvideók a(z) youtube felületen

Beágyazott videók http://www.wurth.hu felületen történő megtekintése és lejátszása közben előfordulhat, hogy a szolgáltató (youtube) rögzíti az Ön által meglátogatott oldalakat, és elemzi a böngészési szokásait. Ha aktiválja a tartalmat, azaz elfogadja annak megtekintését és lejátszását, a rendszer egy cookie-t helyez el a számítógépén, amely rögzíti, hogy Ön a böngésző használatával beleegyezését adta. Ez a cookie nem tárol személyes adatokat.

További információkért tekintse át adatvédelmi szabályzatunkat és a cookie oldalt.

Vagy használja ezt a linket a videónak a szolgáltató platformján történő megtekintéséhez: https://youtu.be/Z0Yn9izeVvo

Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML - 1
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML - 2
Tapadó kenőanyag, HHS<SUP>®</SUP> 500 - HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML - 3

Tapadó kenőanyag, HHS® 500

Tapadó kenőanyag, HHS 500
HHS 500 KENŐZSÍR 500 ML
HHS

Cikksz. 08931065
EAN 4045989900763

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

EP hosszú élettartamú szórózsír az időjárási és környezeti hatások elleni kiváló védelem érdekében

Alacsony a por és piszok tapadás


  • Ideális szabadtéri, nyitott kenésre

  • Hosszabb kenőzsír élettartam

  • Kiváló szigetelőképesség

  • Meghosszabbítja a kenés időintervallumát


Ellenáll a sós és a fröccsenő víznek, gyenge savaknak és lúgoknak


  • Kiváló korrózió elleni védelem

  • A kenőanyag nem mosódik le

  • Ellenáll az oxidációnak


A kent alkatrészek nagy nyomásterhelése


  • EP (extrém nyomás) adalékanyagok a rendkívül nagy nyomással szembeni ellenállás érdekében

  • Kiváló zaj- és rezgéscsillapító


Minimálisra csökkenti a kopást és az anyagveszteséget a kenési pontoknál


  • Csökkenti a súrlódási hőmérsékletet, amely meghosszabbítja a kenőhatás

  • Alacsony kopás


Szilikon-, gyanta- és savmentes

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

EP hosszú élettartamú szórózsír időjárással és környezeti hatásokkal szembeni magas védőfaktorral.


Alkalmas kültéri, erősen szennyezett körülményekre és zord időjárási viszonyokra, például fogaskerekek, csapágyak, drótkötelek, balanszerek, siklócsapágyak és még sok más kenési pontjaihoz. A HHS 500 ideálisan alkalmas kültéri kenésre az alacsony por- és piszoktapadásának köszönhetően. A rendkívül viszkózus szórózsír kopásgátló és korróziógátló tulajdonságokkal ideális ajtócsapok, csuklók, csúszó sínek, láncok, lánckerekek, csörlők, orsók, fogaskerekek, fogaslécek és még sok más kenésére.

Útmutató

Használat előtt a flakont jól rázza fel. Alaposan tisztítsa meg előre a kenési pontokat HHS® Clean tisztítószerrel, cikksz. 089310610. Ezután 20–30 cm-es távolságból egyenletesen permetezze be a tiszta felületet.

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HHS® Clean tapadó kenőanyag, előtisztító

HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML

HHS
Rendkívül hatékony előtisztító + tapadóképesség-javító (alapozó funkció) kifejezetten HHS termékekhez