Tapadó kenőanyag, HHS® 1000
Tapadó kenőanyag, HHS 1000
HHS 1000 KENŐZSÍR 500 ML
HHS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kettős hatás
- Permetezés után a jó kúszóképességének köszönhetően olajként viselkedik
- Párolgás után a kitűnő tapadásának köszönhetően pedig zsírként viselkedik
Olaj formula
- Jó kúszóképesség és hézagokba történő behatolás
- Hosszan tartó korrózióvédelmet biztosít
- Könnyen eléri azokat a területeket, amelyeket a hagyományos zsírok nem érnek el
Zsír formula
- Hosszú élettartamú, kiváló tapadással rendelkező kenőanyag
- A kenőanyag nem nyíródik a forgó és a gyorsan forgó alkatrészeken
Jó anyagkompatibilitás
- Védi és megóvja az O- és X-gyűrűket
- Nem támadja meg a festett alapfelületeket
- Műanyag kompatibilitás a speciális formulának köszönhetően
További előnyök
- Kitűnő hangszigetelés és rezgéscsillapítás
- Rendkívül szakadásálló kenőanyagfilm még nagy nyomású terhelés esetén is
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Professzionális használatra nehéz utánkenési körülmények között történő kenéshez karbantartási és javítási munkák során, pl. drótkötelek, csuklók, sínek, láncok utánkenése.
- Használat előtt a flakont jól rázza fel
- A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat
- Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!