Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tapadó kenőanyag, HHS® 200 PLUS

Tapadó kenőanyag, HHS 200 PLUS
HHS 200 PLUS KENŐZSÍR 400 ML

Cikksz. 0893106204

EAN 4065746011341

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tapadó kenőanyag, HHS® 200 PLUS

Cikksz. 0893106204
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
Univerzális, nagy teljesítményű szintetikus kenőzsír, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal

Hatékony kenés


  • Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat

  • Kiváló nyomásállóság és kimagasló kenőhatás

  • Gazdaságos, mivel a kenéshez szükséges minimális mennyiség egyidejűleg hatékony kenést biztosít


Kiemelkedő védelem és tartósság


  • Ideális kültéri kenéshez, mivel ellenáll a leöblítésnek

  • Első osztályú tömítés az időjárás viszontagságai ellen

  • Nagy nyomásállóság extrém terhelések mellett a megbízható védelem érdekében

  • A kent felületek kopásállósága miatt ritkábban szükséges az utánkenés

  • Hosszan tartó korrózióvédelmet biztosít

  • Kitűnő tömítés nedvességgel és szennyeződésekkel szemben


Maximális kompatibilitás


  • Az egyenletes kenés érdekében a bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé

  • Ha az olajkenés 180 °C felett hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés)

  • Nem tartalmaz mikroműanyagokat
Megjegyzés
  • Az NSF-tanúsítványnak köszönhetően használható az élelmiszeriparban

  • NSF által regisztrált, az NSF H1 szabványnak megfelelően: A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel

  • Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; kérjük, minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Professzionális felhasználásra a mechanikai alkatrészek kenéséhez és védelméhez számos területen, mint például az autóipar, ipari alkalmazások, mezőgazdaság, építőipar és általános karbantartás.

Útmutató
  • Használat előtt a flakont jól rázza fel

  • A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat

  • Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet

Kémiai bázis

Zsír és adalékok elegyítése szénhidrogén oldószerekben

Alapolaj

Szintetikus zsír

Szín

Bézs

Szag/illat

Jellegzetes

Sűrűség

0,795 g/ml

Min. hőmérsékleti feltételek

-40 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Max. hőállóság

1000 °C

Hatóanyag min. gyulladáspontja

200 °C

Min. gyulladáspont

200 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

1000 cSt

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Víz, Sós víz, Gyenge lúgok, Gyenge savak

Anyag kompatibilitás

Acél, Nemvas nehézfém, Nemesacél, EPDM, FKM, NBR

Űrtartalom

400 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

248 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
HHS® Clean tapadó kenőanyag, előtisztító

HHS CLEAN TISZTÍTÓ 500 ML

Rendkívül hatékony előtisztító + tapadóképesség-javító (alapozó funkció) kifejezetten HHS termékekhez
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk