Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Tapadó kenőanyag, HHS 2000® PLUS

Tapadó kenőanyag, HHS 2000 PLUS
HHS 2000 PLUS KENŐOLAJ 400 ML

Cikksz. 0893106203

EAN 4065746011365

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tapadó kenőanyag, HHS 2000® PLUS

Cikksz. 0893106203
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
Univerzális, szintetikus, nagy teljesítményű tapadó kenőolaj, a bór-nitrid adaléknak köszönhetően kimagasló kenési tulajdonságokkal

A célzott alkalmazás miatt zajmentes


  • Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat

  • Kiváló kúszó- és behatolási tulajdonságok


Kiemelt tapadás és nyomásállóság


  • A permetezés közbeni azonnali tapadásnak köszönhetően nem csöpög és nem szennyeződik

  • Nagy nyomásállóság a megbízható védelem érdekében


Kopásállóság és anyagkompatibilitás


  • Az egyenletes kenés érdekében a bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé

  • Ha az olajkenés 180 °C felett hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés)

  • Nem tartalmaz mikroműanyagokat
Megjegyzés
  • Az NSF-tanúsítványnak köszönhetően használható az élelmiszeriparban

  • NSF által regisztrált, az NSF H1 szabványnak megfelelően: A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel

  • Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Professzionális használatra nagynyomású alkalmazások esetében, nagy kilökési erők alatt vagy fej feletti alkalmazásoknál, pl. bowden-huzalok, csavarok, csuklók, zsanérok, csúszósínek, lánckerekek, fogaslécek vagy nyitott fogaskerekek.

Útmutató
  • Használat előtt a flakont jól rázza fel

  • A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat

  • Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet

Kémiai bázis

Szintetikus olaj

Alapolaj

Szintetikus

Szín

Fehéres

Szag/illat

Jellegzetes

Sűrűség

0,855 g/ml

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Min. hőmérsékleti feltételek

-40 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

180 °C

Max. hőállóság

1000 °C

Hatóanyag min. gyulladáspontja

200 °C

Min. gyulladáspont

200 °C

Kinematikus alapolaj viszkozitás

612 cSt

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Sós víz, Gyenge lúgok, Gyenge savak, Fröccsenő víz

Űrtartalom

400 ml

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

377 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk