Tapadó kenőanyag, HHS® 6000 PLUS
Tapadó kenőanyag, HHS 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS KENŐOLAJ 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatékony felhordás
- Kiküszöböli a csikorgó és nyikorgó zajokat
- Kiváló kúszóképesség a mélyreható kenés és védelem érdekében
Megbízható tapadás és védelem
- Nagyon jó, hosszan tartó kenőanyag
- Hatékony felületvédelem a kopás és a korrózió ellen
Rendkívül ellenálló
- Az egyenletes kenés érdekében a bór-nitrid széles hőmérséklet-tartományt tesz lehetővé
- Ha az olajkenés 180 °C felett hatástalanná válik, a bór-nitrid 1000 °C-ig biztosítja a kenést (száraz kenés)
- Nem tartalmaz mikroműanyagokat
Maximális hatékonyság
- Alacsony viszkozitás a rendkívül könnyű mozgás érdekében, valamint a súrlódás csökkentéséhez
- Optimális teljesítmény rendkívül nagy sebesség mellett is
- Az NSF-tanúsítványnak köszönhetően használható az élelmiszeriparban
- NSF által regisztrált, az NSF H1 szabványnak megfelelően: A termék műszaki okokból kifolyólag érintkezhet élelmiszerekkel
- Ha élelmiszer előállító, vagy tároló területeken használják, csak a műszakilag megkövetelt legkisebb mennyiség használható. Ha a terméket korróziógátlóként használják, az eszköz újbóli használata előtt teljesen el kell távolítani.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk nyújt műszaki információkat, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat nem vállal semmilyen felelősséget, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Professzionális használatra a legkisebb tűréshatárokkal, precíziós alkatrészekkel és még nagy hőmérsékleti terhelésekkel is, például csapágyakon, láncokon, csuklókon, rugókon, csúszósíneken vagy bowden-huzalokon.
- Használat előtt a flakont jól rázza fel
- A kenőanyag felhordása előtt alaposan tisztítsa meg a kenési pontokat
- Ezután egyenletesen permetezze be a megtisztított felületet
Kémiai bázis | Szintetikus olaj |
Alapolaj | Szintetikus |
Szín | Sárgás |
Szag/illat | Szagtalan |
Sűrűség | 0,834 g/ml |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on, DIN 51757 |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 180 °C |
Max. hőállóság | 1000 °C |
Hatóanyag min. gyulladáspontja | 200 °C |
Min. gyulladáspont | 200 °C |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 31 mm²/s |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 20 °C-on |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
Ellenálló képesség ezzel szemben: | Öregedés |
Űrtartalom | 400 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 333,6 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!