Drótkötél spray
Drótkötél spray
DRÓTKÖTÉL SPRAY 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A hő növekedésével nem csöpög le
Ideális közvetlen napfénynek kitett területekre
Optimális kúszóképesség
- Kenőviasz jó penetrációja nagyon szűk helyekre
- Nehezen hozzáférhető helyek kenésére
Kiváló vízállóság
- Ideális kültéri használatra
- Véd a nedvességgel szemben
- Kitűnő korrózióvédelem
OMC2 technológiájú adalékanyagokat tartalmaz
- Továbbfejlesztett kenőfilm
- Hosszabb ideig tartó korrózióvédelem
- Kis kopás
- Hosszabb élettartam
Szilikon- gyanta- és AOX-mentes
Szilárd kenőanyagoktól mentes
Kompatibilis a Viton és a nitril-butadién-kaucsuk elasztomerekkel
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Kiváló minőségű védőviasz OMC2 technológiával kenéséhez és konzerváláshoz
Alaposan tisztítsa meg előre az alkatrészeket féktisztítóval. Permetezze egyenletesen. Az eljárás megismétlése vastag védőréteget biztosít.
Kémiai bázis | Szintetikus viaszoxidáló szer |
Szín | Barna |
Szag/illat | Jellegzetes |
Sűrűség | 0,775 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 20 °C-on |
Min. hőmérsékleti feltételek | -40 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 120 °C |
Korrózióvédelem időtartama/mértéke | 7 ciklus után nincsenek rozsdapöttyök |
Korrózióvédelem időtartam feltételei | A DIN 51802 előírásaival összhangban |
Viselkedés víz jelenléte esetén | 0-90 |
Viselkedés víz jelenléte esetén, feltételek | A DIN 51807-1 előírásai szerint |
Gyantamentes | Igen |
Szilikonmentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Űrtartalom | 500 ml |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!