Hegesztőspray, Plus
Hegesztőspray Plus
HEGESZTŐSPRAY PLUSZ 20 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Megakadályozza a hegesztéskor szétfröccsenő anyagdarabkák ráégését nemesacélra, acélra és más fémekre, valamint a hegesztőpisztoly hegyére
Elősegíti az optimális hegesztési folyamatot. Csökkenti a korrózió esélyét
Hűtő hatás
Nemesacél hegesztése során az elszíneződés csökken
Szilikonmentes
A hegesztést követő munkákat (pl. festést) nem befolyásolja károsan
Természetazonos anyagokat tartalmaz
- Mentes a klóros vagy egyéb oldószerektől
- A vékony filmréteg időleges korrózió elleni védelemként is működik
A hegesztőspray-maradványok könnyedén eltávolíthatók
A horganyzás és a festés ezután problémamentesen végezhető
A hegesztésvédő anyagokat mindig takarékosan kell felhordani. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk pórusok kialakulását a hegesztési anyagban és a hidrogén okozta repedések kialakulását az érzékeny acélban, valamint kritikus feszültségek fellépése esetén. Horganyzás előtt a hegesztőspray maradványait nagy hatékonyságú alkatrésztisztítóval vagy nagynyomású mosóval alaposan el kell távolítani.
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek.
Adatlapok(X)
- Nemesacél, acél és más fémek hegesztése
- Hegesztőcsúcsok és hegesztési tartozékok védelme
- Járműgyártás, speciális szerkezetek, acélszerkezetek, tartály- és kazángyártás, daruépítés, autó- és beszállítóipar és egyéb fémmegmunkáló ipar
- Lézeres vágáshoz: Megakadályozza a salakképződést a lézer behatolási helyén. A belső pornyomok könnyebben eltávolíthatók. A vágott élek tiszták, és nincs szükség további készremunkálásra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!