Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hegesztőspray, Plus

Hegesztőspray Plus
HEGESZTŐSPRAY PLUSZ 5 L

Cikksz. 0893102005
EAN 4058794437577

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Biológiai hegesztésvédő spray alumíniumhoz, szerkezeti acélhoz, színesfémekhez és rozsdamentes acélokhoz

Megakadályozza a hegesztéskor szétfröccsenő anyagdarabkák ráégését nemesacélra, acélra és más fémekre, valamint a hegesztőpisztoly hegyére


Elősegíti az optimális hegesztési folyamatot. Csökkenti a korrózió esélyét



Hűtő hatás


Nemesacél hegesztése során az elszíneződés csökken



Szilikonmentes


A hegesztést követő munkákat (pl. festést) nem befolyásolja károsan



Természetazonos anyagokat tartalmaz


  • Mentes a klóros vagy egyéb oldószerektől

  • A vékony filmréteg időleges korrózió elleni védelemként is működik


A hegesztőspray-maradványok könnyedén eltávolíthatók


A horganyzás és a festés ezután problémamentesen végezhető

Megjegyzés

A hegesztésvédő anyagokat mindig takarékosan kell felhordani. Erre azért van szükség, hogy megakadályozzuk pórusok kialakulását a hegesztési anyagban és a hidrogén okozta repedések kialakulását az érzékeny acélban, valamint kritikus feszültségek fellépése esetén. Horganyzás előtt a hegesztőspray maradványait nagy hatékonyságú alkatrésztisztítóval vagy nagynyomású mosóval alaposan el kell távolítani.

Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Előzetes vizsgálatok szükségesek.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Nemesacél, acél és más fémek hegesztése

  • Hegesztőcsúcsok és hegesztési tartozékok védelme

  • Járműgyártás, speciális szerkezetek, acélszerkezetek, tartály- és kazángyártás, daruépítés, autó- és beszállítóipar és egyéb fémmegmunkáló ipar

  • Lézeres vágáshoz: Megakadályozza a salakképződést a lézer behatolási helyén. A belső pornyomok könnyebben eltávolíthatók. A vágott élek tiszták, és nincs szükség további készremunkálásra
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Sűrített levegő-töltőállomás, Refillo® combi

TÖLTŐE-SŰRÍTETTL-PALACKHOZ-KOMBI

REFILLO
A REFILLO és REFILLOmat palackok gyors és egyszerű nyomás alatti töltéséhez
x 1 db
Töltőrendszer, REFILLO®

REFILLO-PALACK-HEGESZTŐSPRAY-PLUS

REFILLO
Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő kézi utántöltéséhez.
x 1 db
REFILLO®mat töltőkanna

REFILLOMAT-PALACK-HEGESZTŐSPRAYHEZ-400ML

REFILLOMAT
Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő automatikus utántöltéséhez.
x 1 db
Pumpás szórópalack, saválló

PUMPÁS FLAKON SAV ÜRES 1 L

Kannás és hordós savas termékek egyszerű feldolgozásához. Kiválóan alkalmas vizes, savas tisztítószerekhez, 0,5–6,5 pH-értékkel.
x 1 db