Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multi szálerősítéses ragasztó üvegszál-erősítésű

Szerkezeti ragasztó, multi-szálas ragasztó
MULTI SZÁLERŐSÍTÉSES RAGASZTÓ 310 ML

Cikksz. 0893100115

EAN 4045989459926

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Multi szálerősítéses ragasztó üvegszál-erősítésű

Cikksz. 0893100115
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
Átlátszó, univerzális és nagy szilárdságú poliuretán ragasztóanyag üvegszálas megerősítéssel és kiváló tapadással.

Szálerősítéses


  • Nagy szilárdságú ragasztó

  • A beépített üvegszál-erősítésnek köszönhetően kiváló ragasztási szilárdság érhető el még nagy terhelésnek kitett ragasztott kötéseknél is.

  • Az erősítőszálaknak köszönhető nagymértékben ütésálló kötőszilárdság


Sokoldalúan alkalmazható, és az anyagok széles választékához tapad


  • Kompatibilis a terméskővel

  • Vékony, átlátszó ragasztási kötés

  • Félmerev ragasztóanyag alacsony habképződéssel

  • Utólagosan ellátható porbevonattal (30 perc/+200 °C)


Gyorsan megkeményedik


  • Gyors reakcióidő, nagy kezdeti tapadóerővel kb. 20 perc után

  • Lehetővé teszi a munka gyors folytatását


Vizsgálattal igazolt ragasztási tulajdonságok


  • D4 bevizsgált vízállósági szint az EN 204 szabványnak megfelelően

  • Hőállóság az EN 14257 (WATT 91) szabvány szerint


Pasztaszerű tixotróp ragasztóanyag (nem cseppen el)



Csiszolható és átfesthető



Ellenáll az időjárásnak és öregedésnek



Szilikon- és oldószermentes

Teljesítés igazolása
  • Az ift Rosenheim által bevizsgált D4-es igénybevételi csoport a DIN EN 204 szabványnak megfelelően

  • Az ift Rosenheim által bevizsgált hőállóság a DIN EN 14257 (WATT 91) szabványnak megfelelően

  • Az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásáról szóló rendelet szerint A+ besorolású
Megjegyzés
  • +15 °C-on történő feldolgozás esetén az 1C-PUR ragasztóanyagok viszkozitása körülbelül a kétszerese a +25 °C-on történő használatra jellemző viszkozitásnak.

  • A napfény a ragasztóanyag elszíneződését okozza, a tapadóerőt nem befolyásolja!

  • Alumínium, vörösréz és sárgaréz ragasztása: Kizárólag vegyileg előkezelt vagy bevont felületeken: ezeknél az anyagoknál a ragasztási felületek megfelelő előkezelése nélkül nem lehet tartósan öregedésálló kötést létrehozni.

  • A porbevonatos munkadarabokat minden esetben meg kell tisztítani a 60-as típusú tisztítószerrel (cikksz.: 0892130030/0892130031); a PTFE-komponensekkel rendelkező porbevonatok előkezelés (pl. plazmaeljárás) nélkül nem képesek megbízható kötés létrehozására.

  • Nyomóerő: Felületi ragasztás esetén ≥ 0,015 N/mm², tömör fa/tömör fa ragasztása esetén pedig ≥ 1 N/mm²

  • ≥ 2 mm vastag ragasztási hézagok esetén a ragasztási, nyomási és kikeményedési idő jelentősen hosszabb, ≥3 mm vastag hézagok ragasztása nem lehetséges.

  • Amennyiben nedvesség behatolására lehet számítani, a ragasztási hézagok/ragasztási felületek tömítéséről/védelméről is gondoskodni kell egy arra alkalmas tömítőanyag használatával!

  • Fémek abszorbens anyagokhoz (pl. fa, építőanyagok stb.) történő ragasztása esetén a nedvesség lassan átszivároghat az abszorbens anyagnál lévő ragasztási hézagon keresztül a fémfelületre, ahol a fém korrózióját okozhatja. A fém ragasztási felületnek ezért megfelelő korrózióvédelemmel, például festék- vagy porbevonattal kell rendelkeznie!

  • Különböző, eltérő tágulási tulajdonságokkal rendelkező anyagok ragasztása esetén a ragasztási hézagok méretét a hosszú távú viselkedéshez kell igazítani.

  • Az összeragasztott munkadarabok kizárólag akkor vonhatók be, ha a ragasztóanyag teljesen kikeményedett; a munkadarabok túl korai bevonása esetén nem zárható ki, hogy a bevonatban buborékok képződnek.

  • Horganyzott lemezek esetén mindig gondoskodni kell a nedvesség tartós hatásával szembeni védelemről. A „fehérrozsda” kialakulásának megelőzése érdekében meg kell akadályozni, hogy bármilyen típusú nedvesség érintkezhessen a ragasztási felülettel.

  • A nemesacél gyártása és feldolgozása során kiegészítő anyagokat, többek között viaszt, olajokat és hasonlókat használnak. Ezeket az anyagokat nem lehet csak úgy tisztára törölni. Bebizonyosodott, hogy az oldószerekkel történő tisztítás után a felület csiszolása vagy (ami még jobb) homokszórása, majd az ezt követő ismételt oldószeres tisztítás jelentősen javítja a ragasztási eredményt.

  • Vörösfenyő ragasztása: Az 1C-PUR ragasztóanyagok semmilyen esetben sem használhatók kültéri területeken lévő vörösfenyő-felületek ragasztásához. A fában található, illetve benne képződő „arabinogalaktán” elnevezésű vegyület jelentősen csökkenti a tapadóerőt! A PVAC és EPOXI ragasztóanyagok esetében nincsenek ismert problémák.

  • Tömör fa ragasztása esetén célszerű a ragasztóanyagot mindkét ragasztási felületre felvinni.

  • Kültéri alkalmazásokban használt tömör fa ragasztásához megfelelő tesztek elvégzése szükséges, hogy az optimális, tartós kötést a fa típusának, az időjárás intenzitásának, a felületvédelemnek és a ragasztási hézag geometriájának megfelelően határozhassa meg.

  • A ragasztóanyag enyhén habzik, így enyhén egyenetlen felületeken is jól használható. A nyomási időt a ragasztási illesztés vastagságának megfelelően kell meghatározni.

  • A bőrösödési és összeillesztési idő, valamint a szükséges nyomási és feldolgozási idő többek között olyan tényezőktől függ, mint az anyag, a hőmérséklet, a felvitt mennyiség és a levegő páratartalma. Ennek eredményeképpen az időtartamokat csak független vizsgálatok elvégzésével lehet pontosan meghatározni. A meghatározott referenciaértékekre vonatkozó biztonsági ráhagyásokért a telepítő vállalja a felelősséget.
Alkalmazási terület
SZERELŐRAGASZTÓK
Nagy szilárdságú általános ragasztó
0893 100 110
Többszörös szálerősítésű ragasztó
0893 100 115
PUR Rapid
0892 100 102
Oldószermentes szerelőragasztó
0893 100 100
Fa és faanyagokFa (tartalma MDF, faforgácslemez)

HPL rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas)

Dekorlemezek

5

xx

Parafa

Kő és építőanyagokBeton

3

3

3

3

Bitumenes felületek----
Gázbeton, gipsz, gipszkarton

3

3

3

3

Műkő (Corian, Varicor)

3

Kényes terméskő (pl. márvány)

-

Cement-farostlemez

3

--

3

EgyébZománc

5

-
Üveg----
Üvegszál

-
Tükör----
Porcelán, kerámia, csempe

-
Papír

Kartonpapír

Háló----
Bőr

-
FémAlumínium

4,1

4,1

4,1

1

Ólom----
Nemesacél

5

xx

1

Réz

5,4,1

xx

Sárgaréz

5,4,1

xxx
Acél/vas

5,4,1

1

1

1

Cink-xx

MűanyagokABS

4,2

xx

2

GRP

5

xx

2

Gumilap/neoprén

5

xx-
Keményhabok

2

PE----
PMMA---

2

Poliamid

---
Polikarbonát

--

2

Polisztirol (nem hab!)----
PP----
PTFE----
PVC (nem lágy PVC!)

6

x-

2

Szilikon----
Habosított polisztirol

Festett felületekFestett felületek
(Kétrészes festékek, zománcok)
Katódos merítőfestéses lemezek

5

xx-
Optimalizálási táblázat
Felület/anyag Optimalizálási lépések* Megjegyzések
Eloxált alumínium1. Aktiváló tisztító
2. AdhesionPlus fémhez
Megjegyzések
Katódos merülő bevonat (E-bevonat)Aktiváló tisztító-
Előfestett bevonatAktiváló tisztító
ABS1. Aktiváló tisztító
2. AdhesionPlus P/W/S
-
GFRP (telítetlen poliészter), gélbevonatos oldal vagy SMC1.  Alaptisztítás 60-as típusú tisztítószerrel
2.  Csiszolás „nagyon finom” vagy 60–80 szemcseméretű csiszolófilccel, azután vákuum használata.
3.  Utótisztítás 60-as típusú tisztítószerrel
A ragasztási felületet védeni kell az UV-sugárzással szemben (átlátszatlan fedél).
Kemény PVC10-es vagy 60-as típusú tisztítószer
Fa, furnér, MDF, fatermékek és parafaPor
HPL rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas)1. 60-as típusú tisztító
2. Varioprimer safe + easy
Zománc, porcelán, kerámia, csempe1. 60-as típusú tisztító
2. Varioprimer
Beton, ásványi habarcs, vakolat és szálcement lemezek1. Por
2. Beeresztő alapozó
Műkő (Corian, Varicor)60-as típusú tisztító
Gumilap/neoprén60-as típusú tisztító-
*Kövesse az egyes lépések megfelelő sorrendjét
Alumínium (AlMg3, AlMgSi1) 1. Alaptisztítás 60-as típusú tisztítószerrel
2. Könnyű csiszolás „nagyon finom” csiszolófilccel
3. Utótisztítás 60-as típusú tisztítószerrel
4. Aktiváló tisztító
5. AdhesionPlus fémhez
Nemvas alapfémek (sárgaréz, vörösréz, bronz, stb.)A fémekhez való AdhesionPlust kell használni.
Nemesacél (rozsdamentes)-
Acél (St 235 stb.)Korrózióra hajlamos komponensekben: 2-komponensű PU vagy epoxi korrózióvédelem szükséges!
Horganyzott acél (tűzihorganyzott vagy horganyzott)Korrózió
CinkFehérrozsda-képződés nedvesség jelenlétében
Porbevonatok (PES, EP/PES)FKS tisztító 60A jelentős erőkifejtést igénylő vagy nedves környezetben végzett alkalmazások esetén előzetes vizsgálatok elvégzése javasolt.
Kétkomponensű felső bevonat, víz- vagy oldószeralapú (PUR, akril)Varioprimer safe + easyA lakkok sokfélesége miatt a jelen információk csupán útmutatásként szolgálnak. Végezzen előzetes vizsgálatokat, ahol azok szükségesek.
Kétkomponensű alapozók, víz- vagy oldószeralapú (PUR, akril, epoxigyanta)Varioprimer-
  • Az ift Rosenheim által bevizsgált D4-es igénybevételi csoport a DIN EN 204 szabványnak megfelelően

  • Az ift Rosenheim által bevizsgált hőállóság a DIN EN 14257 (WATT 91) szabványnak megfelelően

  • Az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásáról szóló rendelet szerint A+ besorolású

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Fából készült nyílászárók illesztéseinek ragasztásához, alumínium ablak- és ajtóépítésnél sarokszögek ragasztásához, fa bejárati ajtók, lépcsők, kapaszkodók, szegélylécek, konyhai munkalapok illesztéseinek ragasztása, terméskő-feldolgozás, fémablakgyártás, ablakpárkányok, kerek ívek és szendvicspanelek ragasztása, általános javítások és szerelvények ragasztása. Ideálisan alkalmas fejlapok ragasztására.

Útmutató

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapban szerepelő optimalizálási táblázatot.


A ragasztott részeket a kb. 7 perces bőrösödési időn belül (kb. 3 perc a nedvesítés után) össze kell illeszteni, és kb. 20 percig össze kell nyomni a pontosan illeszkedő, feszültségmentes részeket (vastag ragasztott kötések esetén arányosan hosszabb ideig), amíg a szükséges kötés ki nem alakul. A ragasztóanyag nedvességre kikeményedik.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

310 ml

Tartály

Patron

Kémiai bázis

Poliuretán

Szín

Átlátszó, sárgás

Sűrűség/feltételek

1,14 g/cm³ / 20 °C, EN 542

Min./max. alkalmazási mennyiség /feltételek

150-200 g/m² / alapanyagtól függően

Min. nedves bőrösödési idő/feltételek

3 perc/ 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. száraz bőrösödési idő/feltételek

7 perc / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Min. működési szilárdság/feltételek

20 perc / 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett

Max. végső szilárdság

7 n

Száradási sebesség/feltételek

1 mm/n / A hordozófelület sűrűségétől függően

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

7 eddig: 35 °C

Min./max. hőállóság

-30 eddig: +110 °C

Max. rövidtávú hőállóság

200 °C

Rövidtávú max. hőállóság/feltételek

200 °C / Rövid ideig, max. 30 perc

Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság

12,8 N/mm²

Húzó-/nyírószilárdság feltétel

A DIN EN 204 előírásaival összhangban

Rövidtávú ellenálló képesség a következővel szemben:

Hígított savak, Hígított lúg, Oldószerek

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

24 Hónap / tárolás hűvös és száraz helyen, napsugárzástól védve, 15 °C és 25 °C között, szorosan zárt eredeti tárolóedényben

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Igen

PVC-mentes

Igen

VOC-mentes

Igen

Izocianátmentes

Nem

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Juniorfix sűrített levegős kinyomópisztoly

KARTUSKINYOMÓ-PISZT.-SŰR.LEV.-JUNIORFIX

Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly kartusos termékek felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.
x 1 db
Kartus-kinyomópisztoly

KÉZI KINYOMÓPISZTOLY 310 ML ROBUST

Robusztus, félig nyitott kartus-kinyomópisztoly
x 1 db
Akkus kinyomópisztoly, AKP 18-600 M-CUBE

AKKUS KINYOMÓPISZTOLY AKP 18 600 2X2AH

Nagy teljesítményű akkumulátoros kinyomópisztoly automatikus tolórúd-szétkapcsolással
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
Felületi kötőanyag, műanyaghoz/fához/kőhöz készült alapozó

KD-PRIMER-MŰANYAGHOZ-FÁHOZ-KŐHÖZ-250ML

Műanyag-, fa-, kő- és betonfelületek optimalizálásához
Felhordó fúvóka, Standard 310 ml-es műanyag kartusokhoz

TARTALÉK CSŐR 310ML-HEZ KEREK

Durva menet
Tex-Rein tisztítókendő

MOSHATÓ KÉZTÖRLŐ PAPÍR

Rendkívül finom tisztítókendő a porra és szöszre érzékeny területek tisztításához
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartuskivágó kés

KARTUSVÁGÓ KÉS

Műanyag kartusok felvágásához, valamint műanyag felhordófúvókák pontos szögben és hosszúságban történő vágásához
x 1 db
Enyvspakli

ENYVSPAKLI-ABS-4 MM

Minden gyakori felületi és szerelőragasztó felhordására, mindenféle fafajtára
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk