Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Univerzális ragasztó, Extra

Univerzális kontakt ragasztó, Extra
UNIVERZÁLIS RAGASZTÓ EXTRA 730 ML

Cikksz. 0893100023

EAN 4045989449071

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Univerzális ragasztó, Extra

Cikksz. 0893100023
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
Neoprén bázisú kontakt ragasztó

Széles körű tapadóképesség


A termék gyakorlatilag minden anyagot képes egymással összeragasztani



Simítólapáttal vagy ecsettel hatékonyan felhordható


  • Kefével vagy fogazott spatulával egyszerűen felhordható a ragasztandó felületre

  • A legtöbb festékkel átfesthető


Öregedésálló


A ragasztott kötés kitartását hosszú évekig biztosítja



Jó rugalmasság


Kompenzálja az anyagelmozdulásokat.



Nagy ellenálló képesség


Híg savakkal és lúgoldatokkal, vízzel és alkohollal szemben ellenálló



Szilikonmentes

Megjegyzés
  • Polisztirolon, lágy PVC-n, PVC-fóliákon, PE és PP felületeken nem használható

  • A sima felületeket fel kell csiszolni

  • Korlátozottan ellenálló a nedvességgel szemben

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.


Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Bevonatok és egyéb felületi ragasztóanyagok felhordásához.

Útmutató

A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes. Vigyen fel ecsettel vagy egy finoman fogazott simítólapáttal egy vastag, egyenletes réteg ragasztóanyagot mindkét felületre (a simítólapát fogainak magassága kb. 1 mm-es legyen). Nagyjából 10-15 perces párolgási idő után gyorsan és erősen nyomja össze a részeket. A ragasztóanyag felvitele után a részeknek nagyjából 45 percen belül össze kell ragadniuk.


Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Űrtartalom

730 ml

Tartály

Doboz

Kémiai bázis

Neoprén oldószerbázison

Szín

Borostyán

Sűrűség/feltételek

0,86 g/cm³ / Kikeményedés előtt, DIN 53479

Viszkozitás

3200 mPas

Viszkozitás feltétel

Brookfield

Min./max. alkalmazási mennyiség felületragasztás esetén/feltételek

250-300 g/m² / Kétoldalú felhordás

Min./max. préselési nyomás

7-8 N/mm²

Min./max. kiszellőzési idő/feltételek

10 perc-15 perc / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett

Max. nyitott idő

45 perc

Nyitott idő feltételei

20 °C-on és 50% páratartalom mellett

Max. végső szilárdság

24 ó

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

12 eddig: 30 °C

Min./max. hőállóság

-20 eddig: 125 °C

Ellenálló képesség ezzel szemben:

Alkohol, Hígított savak és lúgok, Víz

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

18 Hónap / 18 °C-on, napsugárzástól védett helyen

Szilikonmentes

Igen

Oldószermentes

Nem

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Enyvspakli

ENYVSPAKLI-ABS-4 MM

Minden gyakori felületi és szerelőragasztó felhordására, mindenféle fafajtára
x 3 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk