Klebfix pillanatragasztó
Pillanatragasztó, Ciánakrilát
KLEBFIX PILLANATRAGASZTÓ 20 G
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Intelligens, speciális zárás
- Precíz adagolás
- A tubus végei nem tömődnek el
Másodpercek alatt köt
- Azonnal megmunkálható
- Gyors javítások
- Egyszerű szerkezetek létrehozása kiegészítő rögzítőanyagok nélkül
Nagyon ellenálló az öregedéssel és a környezeti feltételekkel szemben
Oldószer- és szilikonmentes
NSF által regisztrált, P1 osztályú reg. szám: 151993
NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
- Védőkesztyű és védőszemüveg használata ajánlott.
- Ha a felület túl száraz vagy savas, akkor az késlelteti vagy megakadályozza a kikeményedést, míg a nedvesebb vagy lúgos felületek gyorsítják a folyamatot.
- A folyékony ragasztók gőznyomása miatt a lassankötő termék túlterül a ragasztási területen, és ott fehér színű lerakódásokat képez (ún. kivirágzás). Ez a kivirágzás a ragasztószerből távozó kikeményedett pára. Izopropanollal vagy acetonnal eltávolítható. Fontos megjegyezni, hogy megtisztítandó alkatrész felületeinek szintén ellenállóaknak kell lenniük ezen oldószerekkel szemben. A kivirágzás megelőzhető/csökkenthető a ragasztó gazdaságos felhasználásával, a megfelelő páratartalom biztosításával és a munkaterület szellőztetésével.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 az 1-ben | Klebfix 4 az 1-ben Felhordás ecsettel | Klebfix GAN | Klebfix Kétkomponensű | ||
Fém | Alumínium | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Ólom | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nemesacél | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Réz | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Sárgaréz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acél/vas | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cink | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Műanyagok | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Gumi | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Szilárd habok | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polikarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Szilikon | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Habosított polisztirol | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Festett felületek | Festett felületek | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Fa és faanyagok | Fa (MDF, faforgácslemez) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Rétegelt lemezek (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekorlemezek | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Parafa | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kő és építőanyagok | Beton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitumenes felületek | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Gázbeton, gipsz, gipszkarton | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Műkő (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Terméskő (márvány, gránit) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kő | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cement-farostlemez | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Egyéb | Zománc | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Üveg | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Üvegszál | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Tükör | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, kerámia, csempe | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Kartonpapír | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Háló | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Bőr | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. 0893 091 5 alapozóval 2. 0893 301 20 aktivátorral |
NSF által regisztrált, P1 osztályú reg. szám: 151993
NSF-által vizsgált, az NSF/ANSI 61 előírásaival összhangban ipari vízben és ivóvízben történő használat szempontjából
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Adatlapok(X)
Pillanatragasztó fém, műanyag és gumi alkatrészek egymáshoz és saját anyagukhoz való ragasztásához.
A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Az előkezelést illetően tekintse át a műszaki adatlapot. Vigyen fel a ragasztóanyagból egy vékony, egyenletes réteget csak az egyik ragasztandó felületre. A teljes érintkezés biztosításához megfelelő erővel nyomja össze a felületeket, hogy a kötődés azonnal létrejöjjön.
Kémiai bázis | Ciánakrilátsav-etilészter |
Szín | Átlátszó |
Sűrűség | 1,06 g/cm³ |
Min./max. viszkozitás | 15-120 mPas |
Min. kombinált húzó- és nyírószilárdság | 10 N/mm² |
Nyújthatóság | 2 % |
Max. ragasztórés méret | 0,1 mm |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: +80 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 35 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Oldószermentes | Igen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 15 Hónap / szobahőmérsékleten |
Űrtartalom | 19 ml |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 20 g |
A szakító- és nyírószilárdsági értékek megfelelnek a DIN EN 1465 szabványnak | ||
Anyag | Jellemző ragasztási idő | Jellemző szakító- és nyírószilárdsági értékek (N/mm²) |
Acél | 60–90 másodperc | > 22 |
Alumínium | 60–90 másodperc | > |
PA | 20–30 másodperc | 8–12 |
PVC | 20–30 másodperc | 10–20* |
Polikarbonát | 10–15 másodperc | 10–20* |
POM | 30–40 másodperc | – |
EPDM | 5–9 másodperc | > 10* |
Neoprén | 3–5 másodperc | > 10* |
*Anyagtörés |
Ennyi idő elteltével érinthető: | |
Alumínium/Alumínium | 60–90 másodperc |
SBR/SBR | 2–4 másodperc |
Polikarbonát/polikarbonát | 10–15 másodperc |
EPDM/EPDM | 5–9 másodperc |
A kötési sebesség az aktivátor segítségével felgyorsítható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!