Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Fa csúszássegítő

Fa csúszássegítő
FA CSÚSZÁSSEGÍTŐ 5 L

Cikksz. 0893070
EAN 4045989961139
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Gyanta semlegesítéséhez

Semlegesíti a gyantát


Megakadályozza a forgácsok és a faliszt okozta beragadást és bemaszatolódást.



Tisztító hatás


Tisztítja a beállító görgőket, kézi esztergákat és méretütközőket



Megakadályozza a korróziót


  • Használata ideális bevonatmentes munkaasztalon

  • Kiszorítja a nedvességet

  • Szilikon- és viaszmentes
Megjegyzés

A kenőanyagot nem lehet közvetlenül a munkadarab felületére felhordani. Festett részek esetében előzetes vizsgálatokat kell végezni.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Használható kenőanyagként az összes famegmunkáló géphez, valamint gyanta semlegesítéséhez.

Útmutató

Pumpás szórópalackkal permetezze a terméket a kezelendő felületre.

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Nyomásos szórókészülék Oldószerálló

PUMPÁS FLAKON ÜRES 1 L

Kannás vagy hordós oldószertartalmú termékek egyszerű feldolgozásához
x 1 db
Termékspecifikus pumpás szórópalack, töltetlen

PUMPÁS FLAKON FA CSÚSZÁSSEGÍTŐ ÜRES 1 L

Újratölthető üres pumpás szórópalack kannás és hordós termékek könnyű felhordására
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

REFILLO
For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans
x 1 db
Sűrített levegő-töltőállomás, Refillo® combi

TÖLTŐE-SŰRÍTETTL-PALACKHOZ-KOMBI

REFILLO
A REFILLO és REFILLOmat palackok gyors és egyszerű nyomás alatti töltéséhez
x 1 db