Karbantartó olaj, Multi Cobra
Multi karbantartó olaj Cobra
MULTI KARBANTARTÓ OLAJ COBRA 400 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sokoldalú alkalmazás és védelem
- Multifunkciós szórófej az alkalmazások széles köréhez
- Megszünteti a csikorgást és nyikorgást, valamint megolajoz mindent, ami megszorult vagy beragadt
- Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, például a burkolatokat és házakat
- Kenőanyag zárszerkezetek, csuklópántok, perselyek, láncok és ajtózárak kezelésére
Multifunkciós kilazítás és védelem
- Kilazítja a rozsdás fém alkatrészeket
- Fémek és elektromos szerelvények korrózióvédelme
- Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását
Kompatibilis a legtöbb anyaggal
- Beszivárog az elektromos és elektronikus rendszerekbe, és kiszorítja a nedvességet
- Nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagot
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; javasoljuk, hogy minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a tárolási és felhasználási körülményekre, nem tudunk garantálni egy konkrét alkalmazási eredményt. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, a szolgáltatásnyújtással semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások végzésére, illetve a termékek további fejlesztésére.
Adatlapok(X)
Rozsdás csavarok, csőszerelvények, csavarok, anyák, csuklók, bovden-huzalok, tengelyek, zárak stb. kilazítására professzionális alkalmazásokban
- Használat előtt a flakont rázza fel
- Permetezze be az alkatrészeket, és rövid ideig hagyja hatni
- Használat után fejjel lefelé permetezze ki teljesen a csőből az anyagot
Űrtartalom | 400 ml |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Szín | Világosbarna átlátszó |
Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet | -10 eddig: 40 °C |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -30 eddig: 130 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 24 Hónap |
Min. flakon megmunkálási hőmérséklet | -10 °C |
Szórófej típus | Kétágú szórófej |
Max. flakon megmunkálási hőmérséklet | 40 °C |
Min. hőmérsékleti feltételek | -30 °C |
Max. hőmérsékleti feltételek | 130 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Savmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
AOX mentes | Igen |
Fehér-/ásványolajmentes | Nem |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 30 cSt |
Alapolaj viszkozitás feltétel | 40 °C-on |
Tartály | Aeroszolflakon |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 270 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 20 °C-on |