Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Multi karbantartó olaj

Karbantartó olaj Multi
MULTI KARBANTARTÓ OLAJ SPRAY 400 ML

Cikksz. 089305540

EAN 4045989476367

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Multi karbantartó olaj

Cikksz. 089305540
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
Sokoldalú, multifunkcionális spray széleskörű felhasználási területtel

Kenés, tisztítás és védelem


  • Megszünteti a csikorgást és nyikorgást, valamint megolajoz mindent, ami megszorult vagy beragadt

  • Tisztítja és védi a műanyag és fém részeket, például a burkolatokat és házakat

  • Kenőanyag zárszerkezetek, csuklópántok, perselyek, láncok és ajtózárak kezelésére


Eltávolítja rozsdát és véd a korrózió ellen


  • Kilazítja a rozsdás fém alkatrészeket

  • Fémek és elektromos szerelvények korrózióvédelme

  • Megakadályozza a zárhengerek és a zárszerkezetek elfagyását


Anyagkímélő


  • Beszivárog az elektromos és elektronikus rendszerekbe, és kiszorítja a nedvességet

  • Nem támadja meg a gumit, a festéket és a műanyagot

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Széles körű felhasználás az iparban, a kereskedelemben és a járműkarbantartásban.

  • Lazítja a rozsdás csavarokat, csőszerelvényeket, csavarokat, csapszegeket, anyákat, csuklókat, bovden-huzalokat, tengelyeket, zárakat stb.
Útmutató
  • Használat előtt a flakont rázza fel

  • Permetezze be az alkatrészeket, és rövid ideig hagyja hatni

  • Használat után fejjel lefelé permetezze ki teljesen a csőből az anyagot

Űrtartalom

0,4 l

Kémiai bázis

Ásványolaj

Szín

Világossárga átlátszó

Min./max. flakon megmunkálási hőmérséklet

-10 eddig: 40 °C

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 130 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. flakon megmunkálási hőmérséklet

-10 °C

Szórófej típus

Standard szórófej

Max. flakon megmunkálási hőmérséklet

40 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

-30 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

130 °C

Min. gyulladáspont

-80 °C

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

AOX mentes

Igen

Fehér-/ásványolajmentes

Nem

VOC tartalom (CH)

76,57 g/l

Kinematikus alapolaj viszkozitás

30 cSt

Anyag kompatibilitás

Acél, Nemvas nehézfém, Nemesacél, Epoxi üvegszövet, EPDM, FKM, PE, PP, Vinil, PTFE, PL, PA, NBR

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Tartály

Aeroszolflakon

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

270 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk