Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Karbantartó spray

Karbantartó spray
KARBANTARTÓ SPRAY 150 ML

Cikksz. 0893051
EAN 4045989972258

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Csuklópántok, valamint szerszám- és gépszerelvények kenéséhez

Sokoldalú védelem


  • Kiváló kúszóképesség és tisztítási teljesítmény

  • Keni és megóvja az összes precíziós műszaki alkatrészt

  • Megtartja az ajtó- és ablakcsuklópántok sima mozgását

  • Nem támadja meg az érzékeny alkatrészeket

  • Fegyverolajként is használható


Hatékony kopásvédelem


  • Megakadályozza az ütvefúrók idő előtti kopását és beszorulását a szárba

  • A nagy hatékonyságú kopásálló adalékok kitűnő súrlódáscsökkentést biztosítanak

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Csuklópántok, szerszámtartók és szárak kenésére professzionális alkalmazásoknál

Útmutató
  • Használat előtt a flakont rázza fel

  • Permetezze be az alkatrészeket, és rövid ideig hagyja hatni

  • Használat után fejjel lefelé permetezze ki teljesen a csőből az anyagot

Űrtartalom

150 ml

Kémiai bázis

Ásványolaj

Szín

Világosbarna

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-15 eddig: 150 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Min. hőmérsékleti feltételek

-15 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

150 °C

Min. gyulladáspont

-26 °C

Szilikonmentes

Igen

Savmentes

Igen

Gyantamentes

Igen

AOX mentes

Igen

VOC tartalom (CH)

50.72 %

Kinematikus alapolaj viszkozitás

29.5 cSt

Alapolaj viszkozitás feltétel

40 °C-on

Tartály

Aeroszolflakon

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

107 g

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

20 °C-on

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk