Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

CUT+COOL fúró-vágó olaj

Fúró-vágó olaj CUT+COOL
FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L

Cikksz. 08930501
EAN 4045989328000

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Multifunkciós fúró-vágó olaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz

Univerzális alkalmazás



Beszórás közben is hűt


  • Védi a szerszámokat

  • Megakadályozza az apró anyagdarabkák felhegedését a vágóélre


Jó kúszóképesség, még a legkisebb egyenetlenségekbe is behatol



Kitűnő korrózióvédelem


  • Tartós védelmet nyújt a további rozsdásodás és korrózió ellen

  • Nincs szükség utókezelésre vagy konzerválásra


Szilikon-, klór-, gyanta- és savmentes

Megjegyzés

Mentes olyan anyagoktól, amelyek hátrányosan befolyásolják a festék nedvesedését.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Multifunkciós vágóolaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz.

Útmutató

Permetezze be a munkadarabot kb. 20–30 cm távolságból.


A termék a kiszállított állapotában használható.

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
Pneumatikus töltőállomás, REFILLO

REFILLO TÖLTŐ

REFILLO
For quick and easy pressurised filling of REFILLO cans
x 1 db
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Töltőrendszer, REFILLO®

REFILLO PALACK FÚRÓ-VÁGÓ OLAJHOZ

REFILLO
Biztonságos és gazdaságos rendszer a szórópalackok hatóanyagokkal és sűrített levegővel történő kézi utántöltéséhez.
x 1 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Sűrített levegő-töltőállomás, Refillo® combi

TÖLTŐE-SŰRÍTETTL-PALACKHOZ-KOMBI

REFILLO
A REFILLO és REFILLOmat palackok gyors és egyszerű nyomás alatti töltéséhez
x 1 db