Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Cut+Cool hűtő-kenő folyadék, Ultra HD

Hűtő-kenő folyadék, Cut+Cool Ultra HD
HŰTŐ-KENŐ FOLYADÉK ULTRA HD 5 L

Cikksz. 0893050035
EAN 4053479040707

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Részben szintetikus, nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag. Különösen alkalmas géppel nehezen megmunkálható anyagokhoz.

Kitűnő eredményeket ad nemesacél és alumínium felületeken


Optimális felületi minőség, különösen nagy vágási teljesítmény, nem okoz foltosodást a fém alkatrészeken



Hosszú szerszámélettartam


Kiemelkedő hűtő- és kenő teljesítmény



Kitűnő korrózió elleni védelem


Még alacsony koncentrációban is hatékony védelmet kínál a munkadaraboknak, szerszámoknak és rendszer alkatrészeknek



Nagyfokú stabilitás, emiatt különösképpen ellenálló a mikroorganizmusokkal szemben


Hosszú élettartamot és alacsony karbantartási költségeket eredményez



A felhasználási mennyiség minimális, ennélfogva nagyon gazdaságos



Különösen kíméletes a bőrhöz

Teljesítés igazolása

Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)

Megjegyzés

Keverési szabály: Mindig a koncentrátumot adja a vízhez, és ne fordítva!

Alkalmazási terület

Megfelel a veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályzat által támasztott követelményeknek (Technical Rules for Hazardous Substances 611)

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A Cut+Cool Ultra HD hűtőfolyadék kiválóan alkalmas nehezen megmunkálható acélok, alumínium és nemvas fémek megmunkálásához.

Útmutató

Keverje bele a Cut+Cool Ultra HD hűtő-kenő folyadékot tiszta vízbe (ivóvíz minőség).


Acélok és nemvas fémek megmunkálása: 6-8%


Erősen ötvözött acélok és öntött acélok forgácsolása: 8–10%

Űrtartalom

5 l

Kémiai bázis

Szintetikus ásványolaj-keverék

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Sűrűség

0,94 g/cm³

Sűrűség feltétel

20 °C-on

Savmentes

Igen

Bórmentes

Igen

Foszformentes

Igen

Klórtartalmú

Nem

Alkalmazási koncentráció:Első használatUtólagos adagolás
Acélok és színesfémek csiszolása6–8%3–4%
Acélok és nemesfémek megmunkálása8–10%4–5%
Refraktométer-tényező:1,2
Fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágóolajPerfect fúró- és vágópasztaEco fúró- és vágóolajFúró- és vágóhabDVGW vágóolajUltra hűtőfolyadékUltra HD hűtőfolyadék
Anyagok
Anyagmegmunkálási folyamat
Jellemzők
AlapjaÁsványolajÁsványolaj szintetikus észterrelÁsványolaj szintetikus észterrelSzintetikus észterGlikol és észterÉszterÁsványolajÁsványolaj
Acél, ötvözetlen acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Erősen ötvözött acélxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Öntöttvas, szürkeöntvényxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Volfrám-karbidxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.)xxxxxxxxxxxxxxxxx
Titánxxxxxxxxxxxxxxxx
Magnéziumxxxxxxxxxxxxxxxx
Alumínium és alumíniumötvözetekxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Esztergálás, automata esztergákxxxxxxxxxxxxxx
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazásxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mélyfúrásxxxxxxxxxxxxxxx
Fűrészelésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetmetszésxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Menetformázás, hengerlésxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Marásxxxxxxxxxx xxx
Csiszolásxxxxxxxxxxxxx
Alakítás, hengerlés, hajlításxxxxxxxxxxxxxx
Lyukasztás, finom lyukasztásxxxxxxx xxx
Üregelés, fogazásxxxxxxxxxxxxxxx
Viszkozitás (mm²/s)1225Pasztaszerű35n.a.56676
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól
Használható fej feletti pozícióban
DVGW által engedélyezve
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett
Rendkívül nagy kenési teljesítmény
Rendkívül hosszú szerszám élettartam
Minimális füstképződés
Rendkívül kis fogyasztás
Jó kúszóképességek
Bórsavmentes
Alacsony mértékű habzás
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás
Vízveszélyességi osztály11112111
Formaldehidmentes
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes)
xxx kiválóan alkalmazható
xx jól alkalmazható
x kevésbé kedvezően alkalmazható
⎷ alkalmazható
Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kifolyócsap DN 45 menet, 5 l-es és 10 l-es műanyag kannához

KIÖNTŐFEJ EGYENES AZ 5L-KANNÁHOZ

A csap segítségével gyorsan és egyszerűen, tisztán tölthetők és adagolhatók a folyadékok, és segít a nagy mennyiségű folyadék rövid idő alatt történő adagolásában.
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk